カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「253-4568」の検索結果

パワフルホース
弘進ゴム¥119,800税込¥131,7801本(68m)3日以内出荷から12日以内出荷特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルー