カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「253-4e2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁(丸形)254シリーズ コガネイ

    電磁弁(丸形)254シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
    使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)ポートの種類ダブルソレノイド
  • 電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形3ポジション253、503、753シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • アナサークリップ BIGM(丸山製作所)

    アナサークリップ

    BIGM(丸山製作所)
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品アナサークリツプ_No.32、MS310EC-3K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ 部品_No.5、MRS30-130T エンジン ピストン、クランク軸部品_No.4、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 アナサークリツプ_No.37、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、GKSL3301-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.21、MS310EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.32、MK31EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5など