カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「255l050」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L050形

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
  • シンクロベルト L050形 バンドー化学

    シンクロベルト L050形

    バンドー化学(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト L050形

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
    用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 647mm 歯数 68 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 647 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 647 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:647mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:204-3197アズワン品番65-8018-44
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • 滅菌コンテナ用バスケット ナビス(アズワン)

    滅菌コンテナ用バスケット

    ナビス(アズワン)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス網目(mm)5
  • マルチU型ロックピン(500個入) アルミス

    マルチU型ロックピン(500個入)

    アルミス
    58,980税込64,878
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
    用途シート固定に
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ

    コガネイ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田

    オイルフリー真空ポンプ

    アネスト岩田
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
    用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
  • Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械)

    Fine スターラー F-202

    TGK(東京硝子器械)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    強力磁石の採用で、20L程度までの大型撹拌が可能です。SC型はオイルバスの撹拌に適し、天板に温度暴走防止温調器と漏電ブレーカーがついています。※写真上のオイルバスは別売です。
    仕様撹拌容量:50ml~20l・回転数:70~1200rpm・電源・容量:AC100V 50/60Hz 1A・プレート素材:アルマイト仕上げ・外形寸法:255×255×147Hmm(F-202)・:255×253×150(F-202SC)ストッパー+20mm・重量:4.2kg(F-202)・:4.6kg(F-202SC)・撹拌子:40mm 1個TGK品番692-63-07-02型式F-202温度暴走防止機構なし
  • CD Series(CDA2L50-2) SMC

    CD Series(CDA2L50-2)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)

    電源回路用SPD

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ

    コガネイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • エレクトロニクスキット ENGINEER(エンジニア)

    エレクトロニクスキット

    ENGINEER(エンジニア)
    20,980税込23,078
    1セット
    4日以内出荷
    OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
    付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
  • クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    クランプメータ CENTERシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定
    仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733アズワン品番65-7474-32
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    20,575税込22,633
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)50チューブ内径(Φmm)50
  • レールB BIGM(丸山製作所)

    レールB

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格50X25X3.2TX255L部品名称レールB図解NoSD313EA フレーム部品_No.11、MK413EA フレーム部品_No.11、MS313EA-K フレーム部品_No.11、SD413EA フレーム部品_No.11、MS413EA-K フレーム部品_No.11、MS413EA-M フレーム部品_No.11、MK313EA フレーム部品_No.11、MS410EA-2M フレーム部品_No.11、MS313EA-M フレーム部品_No.11
  • レールB BIGM(丸山製作所)

    レールB

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格50X25X3.2TX255L部品名称レールB図解NoMS410EA-2K フレーム部品_No.13、SD31EA フレーム部品_No.13、MK41EA フレーム部品_No.13、MK31EA フレーム部品_No.13、MS310EA-K フレーム部品_No.13、SD41EA フレーム部品_No.13、MS310EA-M フレーム部品_No.13、MS410EA-K フレーム部品_No.13、MS410EA-M フレーム部品_No.13
  • レールA BIGM(丸山製作所)

    レールA

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格50X25X3.2TX255L部品名称レールA図解NoSD413EA フレーム部品_No.10、MS413EA-K フレーム部品_No.10、SD313EA フレーム部品_No.10、MS313EA-K フレーム部品_No.10、MS313EA-M フレーム部品_No.10、MK413EA フレーム部品_No.10、MK313EA フレーム部品_No.10、MS413EA-M フレーム部品_No.10、MS410EA-2M フレーム部品_No.10
  • レールA BIGM(丸山製作所)

    レールA

    BIGM(丸山製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    規格50X25X3.2TX255L部品名称レールA図解NoMK31EA フレーム部品_No.12、MS310EA-M フレーム部品_No.12、MS410EA-2K フレーム部品_No.12、MS310EA-K フレーム部品_No.12、MS410EA-K フレーム部品_No.12、SD41EA フレーム部品_No.12、MS410EA-M フレーム部品_No.12、SD31EA フレーム部品_No.12、MK41EA フレーム部品_No.12
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50

    コガネイ
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ビールジョッキクーラー ホシザキ

    ビールジョッキクーラー

    ホシザキ
    969,800税込1,066,780
    1個
    27日以内出荷
    ビールジョッキを-10℃で冷凍。 前面出し入れ方式ガラス扉 中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。 ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):-15~5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359アズワン品番67-6879-45
  • CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-255Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-255Z)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)255クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動