カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「255l050」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ プライヤー プロトホースクランプ プライヤープロト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
滅菌コンテナ用バスケット ナビス(アズワン)滅菌コンテナ用バスケットナビス(アズワン)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス網目(mm)5
マルチU型ロックピン(500個入) アルミスマルチU型ロックピン(500個入)アルミス
49,980税込54,978
1箱(500個)
翌々日出荷
ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
用途シート固定に