カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

LEDマーカーランプ
POLARG(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
LEDマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。光源LED光色イエローLED使用数(個)4
車載用LED警告灯/シングルビーコン
日恵製作所(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
PV14261(C5/16/256/11P/1Y)
Dell Technologies¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷仕様●CPU詳細:シリーズ3 インテル Core 5 320 (16 TOPS 、6 コア、 最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 12.1●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、FHD+、 (1920 x 1200) 非光沢、400 nits、非タッチ●バッテリ:3セル、41WHrバッテリー(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ3(Products formerly Wildcat Lake)Core 5●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:背面14.30 mm/最大17.70 mm x 幅:313.3mm x 奥行き:222mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源45W USB-C AC アダプター本体質量(g)1290解像度1920×1200スピーカーあり スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード(Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2USBUSB Type-A 3.2 Gen 1×2、USB Type C 3.2 Gen 2 (Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2オフィスソフトなし
PV14261(C5/16/256/11P/HB/1Y)
Dell Technologies¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷仕様●CPU詳細:シリーズ3 インテル Core 5 320 (16 TOPS 、6 コア、 最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 12.1●ストレージタイプ:256GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、FHD+、 (1920 x 1200) 非光沢、400 nits、非タッチ●バッテリ:3セル、41WHrバッテリー(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ3(Products formerly Wildcat Lake)Core 5●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空0/全1)●メモリタイプ:(16GB×1)DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:背面14.30 mm/最大17.70 mm x 幅:313.3mm x 奥行き:222mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源45W USB-C AC アダプター本体質量(g)1290解像度1920×1200スピーカーあり スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト キーボード(Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2USBUSB Type-A 3.2 Gen 1×2、USB Type C 3.2 Gen 2 (Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×2オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入
RENESAS¥7,698税込¥8,4681セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073アズワン品番65-7230-28
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入
RENESAS¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076アズワン品番65-7229-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入
RENESAS¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-84
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら