カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
「2561y」の検索結果

LEDマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LEDマーカーランプ
POLARG(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
車載用LED警告灯/シングルビーコン
日恵製作所(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から8日以内出荷モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入
RENESAS¥7,698税込¥8,4681セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073アズワン品番65-7230-28
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入
RENESAS¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076アズワン品番65-7229-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入
RENESAS¥7,998税込¥8,7981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-84