マイクロSDXC (1) SDXC (4) 出荷目安: 4日以内UHSスピードクラス: UHS-II U3すべて解除
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 当日出荷
強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 適合 大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー 防塵防水性能 IP6X/IPX8 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) 277 書込速度(MB/s) 150
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY 当日出荷
高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。
SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 適合 大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 規格 耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃) -25~+85 耐久性 落下、ひねり、挿抜耐久性 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7準拠 読取速度(MB/s) 270
SanDisk ExtremePro SDXC UHS-IIカード SanDisk(サンディスク) 当日出荷 から 5日以内出荷
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8Kビデオ録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。このSDXC(TM)メモリーカードはSD UHS-IIカードの上限に迫る、書き込み速度最大300MB/秒、最低ビデオ持続書き込み速度90MB/秒(V90対応デバイスの場合)、カードオフロード速度最大300MB/秒を実現します。過酷な条件に耐えられるよう厳格にテストされたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートルの高さからの落下にも耐えることができます。サンディスクのこの新しいV90対応カードなら、プロフェッショナルの求めるパフォーマンスと耐久性が得られます。・最大300MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・カードを交換したりデータをオフロードすることなく、4K UHDビデオと8Kビデオを保存できる大容量で、中断なく長時間撮影できます。・最大300MB/秒の転送速度で待ち時間を短縮し、制作に多くの時間を費やすことができます。編集プロセスを合理化し、すばやく納品できます。・過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・RescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェアは2年間無料で使用でき、ファイルを復元できます。ダウンロードしてインストールすると、誤って削除、破損、フォーマットにより紛失した写真、動画、ドキュメント、その他のタイプのさまざまな形式のファイルを効率的に復元できるので、デジタルコンテンツを簡単に取り戻すことができます。
質量(g) 1.67 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (約)23.91×31.92×2.17 保証期間 無期限保証 互換性 4K、6K、8Kのビデオ録画が可能なミラーレス(MIL)カメラ、プロフェッショナル向けおよびプロ仕様のDSLRカメラ、ハイエンドのビデオカメラとプロフェッショナル向けのビデオカメラ 読取速度(MB/s) シーケンシャル読み出しパフォーマンス:300 書込速度(MB/s) シーケンシャル書き込みパフォーマンス:300 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90
SDXC UHS-2 メモリーカード SONY 当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型
【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現
ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能
仕様 曲げ剛性:180N(約18kg) 付属品 保証書 質量(g) 約2 保証期間 5年 防塵防水性能 IP68 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 24×32×2.1 転送速度(MB/sec) 最大読み出し:300、最大書き込み:299 耐衝撃 5m落下 容量(GB) 256 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISC 当日出荷
備考 ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃ 規格 microSDXC 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 32×24×2.1 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 読取速度(MB/s) up to 245 書込速度(MB/s) up to 215 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-II U3 ビデオスピードクラス V90 ストレージ exFAT