カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,799)
    • 鋼管(14)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(26)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,380)
  • 科学研究・開発用品(184)
  • 学童・教育用品(64)
  • 作業工具(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 農業機械(50)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 空調・電設資材(38)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 測定用品(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
種類
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25a 配管」の検索結果

4,767件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(30件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド【オーダー】白両ネジ長ニップルノーブランド(4件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
3日以内出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしJFEスチール(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(2本)
当日出荷
種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(154件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP白パイプ(ねじ無)日本製鉄(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2本)
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
13,700税込15,070
1個
当日出荷
呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
両長ニップル イノック両長ニップルイノック
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ステンレス 長ニップル 吉年ステンレス 長ニップル吉年(17件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
フランジ用全面パッキン 日本バルカーフランジ用全面パッキン日本バルカー(6件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)使用温度範囲(℃)-50~214引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性
KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
1,559税込1,715特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
サドルバンド カクダイサドルバンドカクダイ(26件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用材質
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル岩崎製作所(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
片ニップル ステンレス製 モノタロウ片ニップル ステンレス製モノタロウ(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1MYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から8日以内出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
629税込692
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
LAカップリング鋼管用 リケンLAカップリング鋼管用リケン(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマテーパーねじ 鉄ソケット(黒)イシジマ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込みフランジ 吉年白ねじ込みフランジ吉年(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
...