カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,443)
- メカニカル部品(2,349)
- 制御機器(2,142)
- 物流用品(1,320)
- 切削工具(1,148)
- 自動車純正部品(916)
- 農業機械(845)
- パソコン/周辺機器(574)
- 機構部品(554)
- 配管・水廻り設備部材(534)
- 空調・照明・電設資材(511)
- 油圧機器・油圧ホース(450)
- 科学研究・開発用品(407)
- バイク純正部品(307)
- 電気材料(258)
- バイク部品(246)
- 作業工具(246)
- 測定用品(245)
- 医療(211)
- 保管用品(193)
- 建築金物(184)
- 厨房用品(177)
- FA担当者のオススメ新商品(151)
- ねじ・ボルト・釘(147)
- 船舶用品・漁業資材(124)
- 塗料(122)
- 家電(109)
- オフィス家具(106)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(103)
- 自転車部品(103)
- 卓上消耗品(99)
- 介護用品(94)
- 自動車補修部品(92)
- 安全靴・作業靴(89)
- 店舗什器・備品(80)
- 学童・教育用品(78)
- 溶接用品(77)
- 清掃用品(69)
- カー用品(65)
- 事務用品(58)
- 研磨材(55)
- 安全保護具(52)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
- 作業服(44)
- 住設機器(41)
- 日用品(38)
- 建材・エクステリア(37)
- 防災用品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 電動工具(32)
- 農業・園芸資材(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 救急・衛生(26)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 縫製用品(24)
- バッテリー・電装(23)
- トラック純正部品(23)
- 防犯用品(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 測定関連サービス(18)
- テープ(17)
- 梱包用品(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- 鈑金・塗装(15)
- 空圧工具(15)
- 安全標識(14)
- クリーンルーム用品(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 接着剤・補修材(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 整備工具・収納(8)
- ヘルスケア(7)
- タイヤ・足回り(7)
- 食品・飲料(7)
- 安全用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 農具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 手袋(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- マスク(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 進物(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- BIGM(丸山製作所)(737)
- CKD(169)
- IKO(日本トムソン)(657)
- KITO(キトー)(1,038)
- MAZDA(マツダ)(583)
- Panasonic(パナソニック)(522)
- ParkerTAIYO(281)
- RS PRO(599)
- SMC(7,356)
- アカギ(179)
- アズワン(132)
- イスカル(210)
- イマオコーポレーション(194)
- エスコ(355)
- カーメックス(154)
- コガネイ(296)
- ニッサン(250)
- ホンダ(149)
- マキシンコー(139)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

3段フランジ耳栓 EP-25C
ケー エクセレント¥129税込¥1421組当日出荷エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。トラスコ品番439-0577適合機種無材質エラストマー色グリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケース無SNR値27(dB)
フィルタセット エンジン 16510-25C00
スズキ(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷主な適合車種グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9他社参考品番(DAYTONA)67935他社参考品番(VESRAH)SF-3007
真空パッド (ZPY25C~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C
三菱電機¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ガタつきの少ない予圧タイプです。質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%)サービス分類オーダー・加工
真空パッド (ZPT25C~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
電動アクチュエータ LEY25C
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4常用トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.2
L Series(LEY25C-50)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
L Series(LEY25C-100)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-30)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラル
MUELLER ELECTRIC¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LEY25C-30L)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-30F)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-50M)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-25C
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)108山数2寸法S(mm)1.5寸法D(Φmm)77寸法d(Φmm)51最高使用温度(℃)90
30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズ
コノエ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
MSシュレッダー UA-F25C
明光商会¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷オフィスシュレッダー。質量(kg)78電源(V)AC100ダストボックス容量(L)79最大裁断枚数24/25枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.1~3.8定格時間連続投入口幅(mm)310/ A3サイズ最大細断枚数24/25枚細断形状ワンカットクロス細断可能物ホッチキスリバース機能○最大投入幅A3対応(310mm)
サンボックス #25C
サンコー(三甲)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合(嵌合)サンボックス#25C-B種別25C材質PPタイプ90°クロス積載可能フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×398×119有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×360×106コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 25C-B
フォレスタ 25C
シンコハンガー¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー材質本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)420高さ(mm)270質量(g)280奥行(mm)25
ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ
シグマ光機¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から12日以内出荷鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50D)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら