カテゴリ

  • 作業工具(13)

「25ef-145」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドプラニッパ 室本鉄工

    エンドプラニッパ

    室本鉄工
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
    仕様ソフトカバー付、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
  • プラスチックニッパ(エンド刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(エンド刃)

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
    仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付切断能力(Φmm) 樹脂3
  • エンドニッパー ホーザン

    エンドニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
    用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    エンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
    トラスコ品番828-3562全長(mm)166質量(g)205頭部厚(mm)11頭部幅(mm)35切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2先端長(mm)10柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • エンドニッパー モノタロウ

    エンドニッパー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
    用途突起物の引き抜きと切断材質S55C全長(mm)167質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • ミニエンドニッパー115mm(バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ミニエンドニッパー115mm(バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
    トラスコ品番828-3575全長(mm)116質量(g)70頭部厚(mm)8頭部幅(mm)18切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)9柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
  • 喰切 盛光

    喰切

    盛光(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ・くぎ等の頭を切ります。
    材質S55C
  • ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工

    ミニチュアエンドニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648全長(mm)118質量(g)60呼び寸法(mm)115切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(146件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • エンドニッパ 室本鉄工

    エンドニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所の切断に。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191全長(mm)134質量(g)80呼び寸法(mm)130切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinityエンドニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinityエンドニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
    トラスコ品番785-2916全長(mm)115質量(g)70頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2切断能力(Φmm) ステンレス0.9
  • ロングエンドプラニッパ 室本鉄工

    ロングエンドプラニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    35mmの奥行のあるエンドニッパです。
    用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9000全長(mm)190質量(g)220切断能力(mm)(ABS樹脂)3