カテゴリ
- 切削工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「25kms」の検索結果

マヂックステッカー(壁面用)
マサル工業(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
モールテープ 15m
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981式当日出荷モールと床をこの両面テープでモールの裏に貼りとめる。凹凸面でも高い接着力。用途モールを固定するために使用色ベージュ全長(m)15
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ
FXC¥34,790税込¥38,2691個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。接続台数1
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。対向でご使用の場合、NC1GL15AとNC1GL15Bをご購入ください。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ
FXC¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。接続台数1
超硬ドリル B271KMS
ケナメタル¥44,980~税込¥49,478~1個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B274KMS
ケナメタル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B273KMS
ケナメタル¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B272KMS
ケナメタル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
超硬ドリル B275KMS
ケナメタル¥83,980税込¥92,3781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬シャンク長(mm)30表面処理ノンコート
吐出サイレンサ
ショウエイ¥52,980税込¥58,2781個21日以内出荷バイブラにて使用するブロワ用の吐出サイレンサです。こちらを使用することにより、吐出による騒音を軽減することができます。材質本体:SGP、吸音材:グラスウール