カテゴリ
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「25l02-su」の検索結果

D40ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
MRジョイント2 エルボ
リケン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状エルボ90°種類ステンレス鋼管・銅管兼用型規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377使用流体清水(上水)