カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,217)
  • トラック純正部品(463)
  • 制御機器(263)
  • バイク純正部品(255)
  • 物流用品(228)
  • メカニカル部品(110)
  • 厨房用品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 介護用品(74)
  • 農業機械(74)
  • 医療(62)
  • 食品・飲料(59)
  • 接着剤・補修材(31)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測定用品(29)
  • 卓上消耗品(22)
  • 日用品(22)
  • 作業工具(19)
  • 塗料(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 事務用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • 自転車部品(12)
  • 家電(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 保管用品(10)
  • カー用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 切削工具(7)
  • 理美容(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 作業服(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空圧工具(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25ml」の検索結果

4,489件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー容器 25ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器 25mlアーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)
137税込151
1個
当日出荷
残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PET(本体)、PP(フタ)寸法(mm)Φ24×100(キャップ付)容量(mL)25
スプレー容器 25ml 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器 25ml 10個組アーテック[学校教材・教育玩具]
1,310税込1,441
1セット
当日出荷
残量が一目でわかる透明ボトル。容量25ml 絵具を溶いて、画用紙などに吹くのに便利 10本入りお得セット。材質:PET。サイズ:Φ24×104mm(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100mm。セット内容:スプレー容器 25ml×10
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容スプレー容器 25ml×10材質PET寸法(mm)Φ24×104(キャップ含)※キャップ無しの本体H約100容量(mL)25包装形態袋入り
コニカルチューブ 25mL Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mLEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1箱(200本)
翌々日出荷から4日以内出荷
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL)25カラーレス外径(Φmm)30底形状円錐形エンスイケイ使用温度範囲(℃)-86~+100遠心力(xg)17000
ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]ロックタイト アクリル接着剤 331-25mlヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
5,798税込6,378
1個
当日出荷
超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。
用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に特性耐薬品性仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25Bシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ遠沈管 25mL VIO-25BシリーズVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20本)
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR容量(mL)25(バルクパック)目盛刻印寸法(Φ×mm)30×75耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番4-792-03遠心強度(耐)4000G
Combitips advanced25mL 百本 Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced25mL 百本Eppendorf(エッペンドルフ)
24,980税込27,478
1箱
翌々日出荷
容量範囲(mL)25レッド
Combitips advanced25mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced25mLEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1箱(100本)
4日以内出荷
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)25等級PCR cleanレッド
白板マーカー補充インキ25ml 赤 サクラクレパス白板マーカー補充インキ25ml 赤サクラクレパス
599税込659
1個
当日出荷
インク色商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
スタンダード25mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)スタンダード25mL用アダプタ(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-4645-64
ナスフラスコ 25mL 3200-025シリーズ 旭製作所ナスフラスコ 25mL 3200-025シリーズ旭製作所
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
種別ナスフラスコ容量(mL)25
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 25mL P8025シリーズMTC Bio
22,980税込25,278
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリーγ線滅菌済
ピペットリザーバー 25mL P8025シリーズ MTC Bioピペットリザーバー 25mL P8025シリーズMTC Bio
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌々日出荷
Rnase・Dnase・パイロジェンフリー
仕様タイプ(mL):25、包装携帯:バルクパック材質PS(ポリスチレン)滅菌未滅菌アズワン品番3-8690-01
白板マーカー補充インキ25ml 黒 サクラクレパス白板マーカー補充インキ25ml 黒サクラクレパス
599税込659
1個
当日出荷
インク色商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
バイアルびん PTFE製 25mL Cowie Technologyバイアルびん PTFE製 25mLCowie Technology
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認
メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田 SIBATA(柴田科学)メスフラスコ Sグレード 25mL 柴田SIBATA(柴田科学)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
種別メスフラスコ容量(mL)25
電子レンジ用反応分解容器(25mL) ケニス電子レンジ用反応分解容器(25mL)ケニス
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
白板マーカー補充インキ25ml 青 サクラクレパス白板マーカー補充インキ25ml 青サクラクレパス
599税込659
1個
翌々日出荷
インク色商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mL Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ハンドビュレット PE製ボトル付き 25mLPaul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ビュレット本体とチップはガラス製です。 びんを押すだけで試薬が上昇し、ビュレットの最高量で自動零位を調整し、ストッパーが液量を調整します。 ストッパー部分の色:赤色目盛の色:青
タイプ透明 LDPE製ボトル付き容量(mL)251目盛(mL)0.1ボトル(mL)1000全長(mm)約600本体質量(g)約250
ディスペンスマン25mL GILSON(ギルソン)ディスペンスマン25mLGILSON(ギルソン)
80,999税込89,099
1セット
6日以内出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
アズワン品番4-981-01
リザーバー 1レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientificリザーバー 1レーン 25ml BMシリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードリザーバー。マルチチャンネルピペット(8ch、12ch、16ch)に最適
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
リザーバー 2レーン 25ml BMシリーズ Thermo Fisher Scientificリザーバー 2レーン 25ml BMシリーズThermo Fisher Scientific
17,980税込19,778
1個(50枚)ほか
4日以内出荷
2レーン:25ml。2レーンに分かれているのでそれぞれを8チャンネルピペット用、シングルチャンネルピペット用と使い分けることができます。内側に容量目印、倒れにくい足部
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml(分割使用時:9ml & 8ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):148x59x25.5mm●色:白
バイオピュア25mL用アダプタ(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)バイオピュア25mL用アダプタ(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
アズワン品番2-4645-66
白板マーカー補充インキ25ml 緑 サクラクレパス白板マーカー補充インキ25ml 緑サクラクレパス
479税込527
1個
翌々日出荷
インク色商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
RS PRO ビーカー,25ml RS PRORS PRO ビーカー,25mlRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
RS PRO ビーカー,25ml RS PRORS PRO ビーカー,25mlRS PRO
8,398税込9,238
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり寸法 = 42 x 40mm直径 = 42mm
リトマス溶液 青 18-1710-2-25ML-J シグマアルドリッチリトマス溶液 青 18-1710-2-25ML-Jシグマアルドリッチ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
容量(mL)25コード【SAP】18-1710-2-25ML-J保存環境室温アズワン品番89-0767-97危険物の類別非危険物CAS登録番号1393-92-6
RS PRO PMP製 メスシリンダー 25ml RS PRORS PRO PMP製 メスシリンダー 25mlRS PRO
3,698税込4,068
1袋(2個)
7日以内出荷
素材 = PMP。容量 = 25ml。目盛 = あり。長さ = 170mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
Fine共通共栓比色管 25mL TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓比色管 25mLTGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25目盛(mL)1精度(mL)±0.2摺合せ栓 共通:15/25外径(Φmm)18高さ(mm)190
リトマス溶液 赤 18-1720-2-25ML-J シグマアルドリッチリトマス溶液 赤 18-1720-2-25ML-Jシグマアルドリッチ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
容量(mL)25コード【SAP】18-1720-2-25ML-J保存環境室温アズワン品番89-0767-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1393-92-6
CP 塩化セバコイル 28-0440-2-25ML-J シグマアルドリッチCP 塩化セバコイル 28-0440-2-25ML-Jシグマアルドリッチ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
容量(mL)25コード【SAP】28-0440-2-25ML-J保存環境室温危険等級アズワン品番89-0780-68危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性CAS登録番号111-19-3
コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ アズワンコニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズアズワン
19,500税込21,450
1箱(8袋×50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
-80℃で保存可能です。
材質PP寸法(Φ×mm)31×94遠心強度9500G最大容量(mL)25
1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入 東亜DKK1407099 遊離塩素試薬 MR 25mL用 100包入東亜DKK
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬測定方法DPD法名称遊離塩素試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) 94525シリーズ TPPプラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量) 94525シリーズTPP
10,980税込12,078
1個(60本)ほか
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 25mL FBシリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand 細胞培養フラスコ 25mL FBシリーズThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1セット(20パック×10個)
6日以内出荷
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単。幅広の広いベース型のため安定性が高い。重ねても安心のリム付き。書き込み面あり。フラスコの両側にメモリ。Non-Pyrogenic
ルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ML220MEFC8X9 ルビコンルビコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, 25ML220MEFC8X9ルビコン
41,980税込46,178
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 9mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。MLシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
リザーバー 1レーン 25ml 滅菌済 BM-0850-1シリーズ ビーエム機器リザーバー 1レーン 25ml 滅菌済 BM-0850-1シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1個(100枚)
4日以内出荷
1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードタイプ。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-82
リザーバー 3レーン 25ml 滅菌済 BM-0853-1シリーズ ビーエム機器リザーバー 3レーン 25ml 滅菌済 BM-0853-1シリーズビーエム機器
54,980税込60,478
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
3レーン:25ml。3つに仕切られたリザーバーです。各仕切り容量は最大5ml入ります。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-99
リザーバー 1レーン 25ml 未滅菌 BM-0851-1シリーズ ビーエム機器リザーバー 1レーン 25ml 未滅菌 BM-0851-1シリーズビーエム機器
49,980税込54,978
1セット(4個×100枚)
4日以内出荷
1レーン:25ml。コンパクトなスタンダードタイプ。サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白アズワン品番65-3802-89
Φ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ28.0x63.5mm/ 25ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)27胴径(Φmm)28
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 25ml RS PRORS PRO PP製 目盛付きシリンダ 25mlRS PRO
9,898税込10,888
1箱(10個)
7日以内出荷
ポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
仕様素材 = PP容量 = 25ml目盛 = あり長さ = 170mm
...