カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(6)
- 富士変速機(4)
- Aron(アロン化成)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- 岩崎製作所(3)
- CKD(2)
- SPG(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- カシオ計算機(1)
- 工進(1)
- SATO(サトー)(1)
- 住友重機械工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ニッセイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25p050」の検索結果

アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用
岩崎製作所(13件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から5日以内出荷鉄板入りPP樹脂製のゴミ除けストレーナー(タケノコ継手付き)です。給水・排水時に水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどを捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。本体には軽量で耐腐食性に優れたPP(ポリプロピレン)樹脂を採用し、内部に鉄板を組み込むことで適度な重量を持たせています。これにより、ストレーナーが水源の底部に安定して沈みやすくなり、吸水時に空気を吸い込んでしまうことを防ぎます。ストレーナーを常に水源の底部付近に保持することで、安定した給水性能を維持し、ポンプの空運転防止や吸水効率の向上に貢献します。特に池、用水路、水槽、貯水タンクなどからの吸水用途に最適です。タケノコ継手付きのため、ホースを差し込んでホースバンドで固定するだけで簡単に接続できます。ポンプの吸水側に取り付けることで、異物の吸い込みを防ぎ、設備機器の保護やメンテナンス負担の軽減に役立ちます。農業用の給水・排水設備をはじめ、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、水槽設備、仮設配管など幅広い用途に対応しており、水田や畑の灌水設備、農業機械への給水設備にも最適です。【特長】● 軽量で耐腐食性に優れたPP樹脂製● 鉄板入り構造により適度な重量を確保● 水源の底部に安定して沈み、空気の吸い込みを防止● ポンプの空運転防止と安定した給水を実現● 落ち葉や小石などの異物混入を防止● タケノコ継手付きでホース接続が簡単● 屋外設備や農業設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● ポンプ吸水設備用● 散水設備用● スプリンクラー設備用● 給水・排水設備用● 水槽設備用● 仮設配管用● 畑・水田の灌水設備用● 池・用水路・貯水タンクからの吸水用用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質プラスチック製
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から69日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
HDMI切替器
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS幅(mm)51.6高さ(mm)14質量(g)約31切替方式本体切替ボタン電源バスパワー適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4、CEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月電源供給方式バスパワー対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18GbpsHDR対応あり
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
樹脂製(PP)ホース継手 L型 両口ホースニップル(両端タケノコ) 給水・排水・散水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷PP樹脂製のL型ホース継手(両端タケノコタイプ)です。ホースを90度方向に接続できるため、配管の取り回しがしやすく、ホースの折れ曲がりやつぶれを防ぎます。両端がホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、確実な接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性にも優れているため、給水・排水・散水用途をはじめ、さまざまな設備配管にご使用いただけます。 農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など幅広い用途に対応しており、屋外での使用や農業用設備にも最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● 工場設備用用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
アプセットボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm
ニトムズ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5巻)ほか欠品中床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
シータ/レスプリT用ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1770枚×10巻)ほか当日出荷から7日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。用途様々な業種でご使用いただけます。色(柄)白無地適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン
CU 食洗機継手 起点エルボ
Aron(アロン化成)(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷PP樹脂製のT型ホースニップル(三方分岐用・全口タケノコタイプ)です。1本のホース配管を2方向へ分岐したり、3本のホースを接続したりする際に使用できる便利な継手です。3方向すべてがホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、安定した接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性に優れているため、屋外での使用や水回りの設備にも適しています。給水・排水・散水設備をはじめ、農業用設備や園芸用設備など、幅広い用途でご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など、ホース配管の分岐や延長に最適な製品です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● ホース配管の分岐・延長用。用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V
日立産機システム(4件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1台当日出荷から25日以内出荷機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥9,990~税込¥10,989~1個当日出荷から15日以内出荷配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ
シグマ光機(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から26日以内出荷球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
Oリングセット OR8010
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から5日以内出荷セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
PS3V形スイッチングパワーサプライ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など入力電圧(V)AC100~240形状カバー付き保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー
テック(TEC)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
ギヤードモータ GM-SBシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から102日以内出荷付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下