カテゴリ
- バイク部品(165)
- メカニカル部品(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 農業機械(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 切削工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 作業工具(14)
- 制御機器(12)
- 自動車補修部品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自転車部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モートーン(180)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ニッセイ(38)
- FIT-ONE(22)
- SMC(16)
- 三木プーリ(14)
- ワルター(14)
- 三ツ星ベルト(13)
- フロウエル(12)
- プロトブレンボ(12)
- 京セラ(11)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
- TRUSCO(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- エスコ(6)
- 水本機械製作所(5)
- DNライティング(5)
- セキスイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25t22」の検索結果

D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
電灯分電盤
テンパール工業¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
電灯分電盤
テンパール工業¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P20A分岐内容パールテクトブレーカ BC-1NA,BC-2NA
OPP袋 ピュアパック 025(薄手)
SWAN(シモジマ)¥1,298税込¥1,4281パック(200枚)4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。厚み0.025mmの薄口タイプです。材質OPP幅(mm)225厚さ(mm)0.025高さ(mm)310適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 105mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLFV25T-220K-EF
TDK¥279税込¥3071セット(10個)7日以内出荷回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ動作温度範囲:-40→+105℃(自己温度上昇を含む)用途スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLFV-EF許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1008(2520M)インダクタンス(μH)22最大直流電流(mA)105最大直流抵抗(Ω)1.2
TDK 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 160mA, 2.5 x 2 x 1.8mm, NLCV25T-220K-EF
TDK¥4,998税込¥5,4981セット(250個)7日以内出荷長さ(mm)2.5寸法(mm)2.5×2×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2シリーズNLCV-EF許容差±10%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数18MHzインダクタンス(μH)22最大直流電流(mA)160最大直流抵抗(Ω)3.64
肩削りカッター M4132 ScrewFit メトリック
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4256 ScrewFit メトリック
ワルター¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター M4574 ScrewFit メトリック
ワルター¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター M5460 ScrewFit メトリック
ワルター¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。刃数2
肩削りカッター M5130 ScrewFit メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M5008 ScrewFit メトリック
ワルター¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。適合チップENMX08T316RRoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
高送りカッター M4002 ScrewFit メトリック
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤ インプット 3RD&4TH 22T&25 13260-1800
Kawasaki¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種VN250C7F
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,C,T491C226K025AT
KEMET¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D,T491D226K025AT
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
...