「25v 33uf」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF

    Ruby-con
    ¥33税込¥36
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF 両極性/無極性 ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF 両極性/無極性

    ニチコン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:1000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:300mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF

    ニチコン
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧進相コンデンサ ニチコン

    低圧進相コンデンサ

    ニチコン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
    種類進相コンデンサ適合規格JIS C 4901(2013)外装色マンセル N1.0色設置場所屋内用、標高2000m以下許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下容量許容差(%)-5~+10動作温度範囲(℃)-25~+45体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EPリーク電流 = 3 μAバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP

    ニチコン
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1リール(500個)ほか
    7日以内出荷
  • ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ ルビコン

    ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

    ルビコン(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(20個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100動作温度範囲(℃)-55~+125
  • Ceramic Capacitor Radial 日本ケミコン

    Ceramic Capacitor Radial

    日本ケミコン
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC)
  • FAXインクリボン ALL Cタイプ1本入 MCO

    FAXインクリボン ALL Cタイプ1本入

    MCO
    ¥689税込¥758
    1個
    9日以内出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン33m ALL Cタイプにお使い頂けます。
    適合機種シャープUX-F1CL・UX-F1CL2・UX-2CL・UX-F2CW・UX-F2MR・UX-F3CL・UX-F4CL・UX-F4KW・UX-F5CL・UX-F5KW・UX-F11CL・UX-F20CL・UX-F41CL・UX-F41KW・UX-F702CL・UX-F702CW・UX-FJ5CL・UX-W40CL・UX-W50CL・UX-NDL21V・UX-X1CL・UX-X1CW・UX-X2CL・UX-X2CWサンヨーSFX-HPW41・SFX-HPW40・SFX-P50CL・SFX-LP60・SFX-LP60AS・SFX-P35・SFX-P35W・SFX-P11・SFX-P110・SFX-HPK400・SFX-HP33WCL・SFX-P34CL・SFX-P32WCL・SFX-P32CL・SFX-P15・SFX-P27・SFX-P150・SFX-PW15 SFX-PW16・SFX-P36・SFX-P270・P360・P16・PS15・P160・P3WCL・P3CL・SFX-P31CL・SFX-P86CL SFX-P10CL・SFX-P75CL・P90CL・BP505・PK100・P77CL・PK1CL・PK1WCL・SFX-PK1TCL・SFX-P33CL・SFX-NDL21・SFX-V350・VSFX-350W・SFX-P37・SFX-P370パナソニックUF-A1CL・UF-A1WCL・UF-A2CL・UF-A3CL・UF-L3WCL・UF-L3CL・UF-L1WCL・UF-L2CL・UF-A7WCL・UF-A6CL・UF-A8WCL・UF-A8SCL・UF-A5CL・UF-A2CL・UF-A3CLケンウッドIS-FX07CL・IS-FX07CLGNTTでんえもん 751LC・750LD・730LD・261DCL・iトレビ-3000S・iトレビ-3100LSNECSPL-N10・SPL-N11W・SPL-N20C・SPX-N3W・SPL-N3・speaxN1CL・speaxN2WCL・speaxN25CL・speaxN26CL・speaxN26WCL・speaxN2AT・speaxN105K・speaxN205KWソニーSNF-5CL・SNF-5CLW・SNF-V6CL