カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電解コンデンサ(2)
絞り込み
静電容量
  • 47μF(2)
定格電圧(V)
  • 25
  • DC6.3(1)
  • DC10(2)
  • DC16(4)
  • DC25(14)
  • DC35(3)
  • DC50(4)
  • DC100(1)
  • DC160(1)
  • DC200(1)
  • DC250(1)
  • DC400(1)
  • DC450(1)
  • DC500(1)
ブランド
  • Ruby-con(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 47μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uFRuby-con
40税込44
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/47μF)Ruby-con
41税込45
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)84 r.m.s.(105℃/120Hz)
16v 47μf特集