カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
静電容量
  • 1nF
  • 1μF(2)
  • 2.2nF(1)
  • 2.2μF(3)
  • 4.7μF(2)
  • 10nF(2)
  • 10μF(3)
  • 33μF(2)
  • 47μF(8)
  • 100nF(3)
  • 100μF(4)
  • 220μF(6)
  • 330μF(4)
  • 470μF(4)
  • 1000μF(4)
  • 2200μF(4)
  • 3300μF(4)
  • 4700μF(4)
  • 6800μF(2)
  • 10000μF(2)
定格電圧(V)
  • DC25(1)
ブランド
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 47μf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C102J3GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C102J3GACTUKEMET
679税込747
1袋(100個)
7日以内出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
16v 47μf特集