カテゴリ
- 制御機器(158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(59)
- ニチコン(23)
- KEMET(16)
- RS PRO(11)
- YAGEO(10)
- 日本ケミコン(9)
- VISHAY(7)
- EPCOS(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- SMC(3)
- 京セラ(2)
- TDK(2)
- ルビコン(2)
- KYOCERA AVX(2)
- Ruby-con(2)
- エスコ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- AVX(1)
- BOURNS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「25v470」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF
Ruby-con¥87税込¥961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)
Asian Brand¥57税込¥631個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/470μF)
Ruby-con¥84税込¥921個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)11.5質量(g)1.1定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)440 r.m.s.(105℃/120Hz)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
ニチコン¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
ニチコン¥499税込¥5491袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25V
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5
ルビコン¥329税込¥3621袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
日本ケミコン(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
ニチコン¥889税込¥9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT許容差 = ±20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥719税込¥7911袋(5個)3日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
日本ケミコン¥789税込¥8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000hSMG Series. Miniature size from SME Series Solvent proof typeRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
日本ケミコン¥619税込¥6811袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = LXZ許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
ニチコン¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 20mm長さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 470μF
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 32mm長さ = 32mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451袋(10個)翌々日出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7140-24
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFM1E470
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
MLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入
YAGEO¥779税込¥8571セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-10
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFC1E471
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)25dc寿命3000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.05最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入
YAGEO¥2,198税込¥2,4181セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-18
MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入
YAGEO¥86,980税込¥95,6781セット(3000個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-65
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFR1E470B
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)11寸法(mm)5×11直径(Φmm)5電圧(V)25dc静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5%
KEMET¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 25μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入
ニチコン¥7,398税込¥8,1381箱(200個)7日以内出荷ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。特長と利点:。定格寿命: 1000時間 @ 105℃。高リプル電流及び温度範囲仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:VYアズワン品番65-7193-32
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781袋(200個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.29Aアズワン品番65-7018-88
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781袋(200個)7日以内出荷TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7064-39
MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 25個入
YAGEO¥1,498税込¥1,6481セット(25個)7日以内出荷Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-25
MLCC 470nF 25V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
YAGEO¥56,980税込¥62,6781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-53
コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入
ニチコン¥12,980税込¥14,2781箱(200個)7日以内出荷ニチコンPSシリーズコンデンサ。ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR。幅広い仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:800mAアズワン品番65-7087-82
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 25個入
ニチコン¥949税込¥1,0441袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-04
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
ルビコン¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷ZLシリーズ。ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105℃仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.43Aアズワン品番65-7078-63
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1袋(200個)7日以内出荷FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●極性あり:極性●誘電正接:0.14%アズワン品番65-7140-47
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUEB1E470S
Panasonic(パナソニック)¥869税込¥9561袋(25個)翌々日出荷仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命5000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:<= 0.01 CV又は3 @ 2分値 μAアズワン品番65-6941-04