カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 保管用品(1)
  • 家電(1)

「25wb045」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナス ワイヤーバー Luminous(ルミナス)

    ルミナス ワイヤーバー

    Luminous(ルミナス)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    補強用途以外にも、フックやバスケットなどのパーツの取付けや、ラックのサイドや背面に取付けて収納物のこぼれや転倒防止にも便利です。
    ポール径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB25

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB25) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB25)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDM2WB25) SMC

    CD Series(CDM2WB25)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DMZ~)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DZ~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • ホットプレート用 へら 象印マホービン

    ホットプレート用 へら

    象印マホービン
    600税込660
    1個
    8日以内出荷
    ホットプレート用の専用部品です。
    適合本体EABA25(TA)、EABA25(WB)、EABB25(HW)、EABBF10(HW)、EABC10(TA)、EABCH10C(TA)、EABG20(TA)、EABM30(TA)、EABS35(TA)、EABS35(WB)、EABT45(TA)、EABV35(HW)、EABW45(HW)、EABY45(TA)、EACA55(XJ)、EACA55V7(XK)、EACB55(XJ)、EACS65(XJ)、EACT65(XJ)、EACTD65E3(XJ)、EADA45(XL)、EADB10(XL)、EADC10(XJ)、EADCC10(XJ)、EADE20E5(XL)、EADNF10(XT)、EADS55(XL)、EADT20(XL)、EADU20(XJ)、EADXD55E4(XL)、EAEA55(XL)、EAEAQ55(XL)、EAES65(XL)、EAESD65E4(XL)、EAGA20(XJ)、EAGK30(XJ)、EAGP35(TA)、EAGS35(XJ)、EAJA20(VB)、EANB55(TF)、EANC65(TF)、EANY55(TF)、EASA45(TJ)、EASE55(TJ)、EASX55V5(TJ)、EASX60E2(TR)、EATA35(TK)、EATB45(TK)、EAVG55(TG)、EAVS65(VA)、EAXB45(TR)、EAXC45(HW)、EAXF55(TR)、EAXG55(HW)、EAZA45(TF)、EAZB55(TF)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズWB2 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズWB2

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB25-~DCMZ~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25) SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド