カテゴリ
- 自動車純正部品(638)
- トラック純正部品(225)
- 物流用品(195)
- 電気材料(137)
- バイク純正部品(95)
- 農業機械(94)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 制御機器(35)
- メカニカル部品(33)
- 作業服(26)
- 自動車補修部品(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 機構部品(21)
- パソコン/周辺機器(17)
- 店舗什器・備品(16)
- バイク部品(13)
- オフィス家具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 作業工具(9)
- 切削工具(8)
- 医療(7)
- 卓上消耗品(6)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 厨房用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- テープ(4)
- 安全標識(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(366)
- KITO(キトー)(193)
- RS PRO(190)
- ホンダ(111)
- トヨタ(110)
- 三菱ふそう(87)
- 日野自動車(87)
- ニッサン(73)
- いすゞ自動車(61)
- ミツビシ(52)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- スバル(25)
- EBM PAPST(21)
- Igus(イグス)(16)
- KANA(片山チエン)(14)
- ビクトリノックス(13)
- スズキ(11)
- CUC(中国産業)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ブランドをもっと見る
「26-91」の検索結果

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥478税込¥5261個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Uシリーズ
シンワ測定(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂測定項目温度・湿度1目盛(℃)21目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし1目盛(%)5
ネーム9 既製(ナ)
シヤチハタ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字なグリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
田植機植え付け爪専用グリス
ホクエツ(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
スタンド式スッキリプレス アルミコート アイロン台
山崎実業(1件のレビュー)¥9,200税込¥10,1201台当日出荷4つのスッキリポイント 1.ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上ります。 2.スムーズなスカート掛け:スカートが奥まで入るX脚を採用!まわし掛けもスッキリスムーズです。 3.スライド式アイロン置台:出し入れしやすいスライド式のアイロン置台は、使わない時はスッキリしまっておけるのでとっても便利 4.13段階の高さ調整可能:ワンタッチレバーで、高さ調整が簡単にできるので、立って、座って、自由な高さでスッキリとアイロン掛けできます。材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン質量(g)約3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77
マモルーム ダニ用 取替えボトル
アース製薬(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(45mL×2本)当日出荷お部屋まるごと予防空間 不快なダニからお部屋を守る スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。 ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる ダニがはい上がらないので表面にいなくなる 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。 (3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。 【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。 (4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。 (5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。 (6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。 【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。 【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
LP高圧ガス関係標識 マグネット 横「高圧ガス」
ユニット(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷「一般高圧ガス保安規則」 関係例示基準 1-4-1,2。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。種別危険物材質ゴムマグネット形状車両警戒標識文字内容高圧ガス区分LP高圧ガス関係取付方式マグネット式文字色蛍光色オレンジ
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs直径×高さ(mm)88×76
ミツエイ ブリーチS 600ml
ミツエイ¥109税込¥1201本(600mL)当日出荷塩素系の白物衣料専用漂白剤。黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる白物専用漂白剤。 。除菌・除臭もできます。木綿・麻・レーヨン・ポリエステルに。
WRSガラスリペアワン
旭エンジニアリング¥3,980税込¥4,3781セット当日出荷傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステンレス パッドアイ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,287税込¥2,5161個当日出荷折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。 ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ光沢バレル研磨
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)
アイビッグ¥6,098税込¥6,7081本5日以内出荷から42日以内出荷国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
WL-41 LEDミニワークランプ角型 10W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小型なのにパワフルなLEDワークランプ!12V/24V車対応!!。色温度は使い勝手が良い6000K(ケルビン)のホワイト色。スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。用途電装・外装電流(A)12V時:0.83/24V時:0.42電圧(V)DC12~24(MAX32)定格電力(W)10明るさ(W)10色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×88×49明るさ(Lm)720
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
重力式ファインフィニッシュノズル
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481袋(5個)当日出荷パフォーマンススプレーガン専用の重力式取替式ノズルです。重力式はPPSシリーズ2.0の塗装カップを取り付けて使用します。ノズルを取替式にすることで洗浄時間と洗浄液の使用量を削減でき、健康や環境への負担も軽減します。仕様●最大HVLP動作空気圧(圧力):0.2 Mpa/2.0 bar/29 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.0 Mpa/10 bar/145 psi適合スプレーガン26832空気消費量(L/min)370(13SCFM)最大動作温度(℃)50
香結び ミニ
日本香堂¥448税込¥4931個(60g)翌日出荷お線香のけむり・香りも慎ましやかに、手を合わせ こころ結びあうひとときの清澄感を大切にした『香結び』シリーズ。暮らしと「香」の良き結び手でありますように。
ステンレス パイプキャッチ
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。用途パイプ等の連結金具に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ネコの手 水切りワイパー
早川工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。材質柄:コーティングパイプ、ヘッド:合成ゴム・鉄
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 ハウジング
ゼノア¥249税込¥2741個当日出荷から7日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ2800T
KS-660 黒 嵌合フタセット
cotta¥3,998税込¥4,3981セット(10セット)3日以内出荷機能的な形状でお求めやすい価格が魅力的なオードブル容器です。 押さえてカチッと閉じる安心の外嵌合ふたタイプです。 開ける時も、外周の突起を利用してスムーズに外せます。適合センター皿:12442、扇皿:12443材質本体:HIPS、フタ:OPS寸法(Φ×mm)440×50
FH型 無傷ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷から4日以内出荷くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
木工用サークルカッター用 センタードリル
RELIEF¥719税込¥7911本3日以内出荷適合26913・26914用トラスコ品番403-5526全長(mm)71質量(g)17刃径(Φmm)7適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
フィカス カシワバゴム
不二貿易¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷材質ポリエチレン樹脂、ワイヤー質量(kg)2.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)ポット:145×120(5号鉢対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×1550
...