カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「262-50」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(透明)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(5本)
    当日出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
    材質架橋ポリオレフィン透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • シニアグラス UN26 ハート光学

    シニアグラス UN26

    ハート光学(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
    ブラックレンズ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU

    東京発条製作所(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
  • モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SU 極超たわみ用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(黒)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • サラヤドライシャンプー200mL SARAYA(サラヤ)

    サラヤドライシャンプー200mL

    SARAYA(サラヤ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水を使わず拭き取るだけの泡状シャンプーです。
    用途入浴できない時の頭髪清拭。本品を適量取り、髪にいきわたらせマッサージし拭き取ります。トラスコ品番397-0451材質主成分:グリチルリチン酸2K、ラウリン酸ポリグリセリル-10、成分:水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料幅(mm)51高さ(mm)190質量(g)255奥行(mm)51容量(L)0.2使用場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.1 永田製作所

    ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.1

    永田製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • ハンドル 3262型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 3262型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    掘込ハンドル
    材質亜鉛合金質量(g)28
  • スレッドロッカー高強度 PERMATEX

    スレッドロッカー高強度

    PERMATEX
    5,098税込5,608
    1本(50mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。
    用途カムシャフトスプロケットボルト、リングギアボルト、クランクシャフトボルト、トランスミッションボルトなどの固定に使用。トラスコ品番366-6743液色適合ねじ(mm)10~25破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32比重1.1硬化時間(分)20完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150危険等級強度高強度強度区分部分加熱と工具の使用により取り外し可能危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1800/5000 チキソ性有り危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • NEO CLASSICS Fitter DUKE(デューク)

    NEO CLASSICS Fitter

    DUKE(デューク)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    より良いフィット感と、ずれ防止のために自在に動く3Dテンプルチップを採用しました。 お好みのカーブに調節が可能です。 UV&BLUE光線カット機能のレンズは、目へのダメージを軽減し、疲れないための機能性が充実した逸品です。
    用途ビジネスシーンに。新聞、スマホを見るときに。材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:プラスチック幅(mm)141高さ(mm)38.2レンズ色クリア紫外線カット
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • 18-8 二重丼 丸型 UK(三宝)

    18-8 二重丼 丸型

    UK(三宝)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    つけ麺のスープ用に最適!熱くなりにくいのでお子様にも安心! 中空二重構造で外側が熱くなりにくいので、お子様用食器として安心して使用できます。 保温性があり冷めにくいので、つけ麺のスープ用としても最適です。 サイドメニューにも使いやすいサイズです。
    材質SUS304容量(mL)600直径(Φmm)Φ160高さ(mm)70質量(g)160TKG品番9-2146-0201TKG品番(2017)6-1981-0201食器の種類和食器
  • ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリング

    カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    材質SKH51面取角度90
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ツールケース XTRAシリーズ タカチ電機工業

    ツールケース XTRAシリーズ

    タカチ電機工業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。 オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ 汎用 NR40 グーリング

    スパイラルタップ 汎用 NR40

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    刃数24取付穴径(Φmm)20
  • 超硬ガンドリル グーリング

    超硬ガンドリル

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • 絶縁コブラ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁コブラ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)397段数調節段数:24ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
  • コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 高たわみ用

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 紙竹皮 福助工業

    紙竹皮

    福助工業
    23,980税込26,378
    1箱(2000枚)
    5日以内出荷
    片艶晒クラフト原紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布、エンボス加工をしています。 容器と比べて嵩張らず、在庫スペースが削減できます。 懐古な間隔を演出できます。
    用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜など仕様耐油材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング形状紙折
  • ラバー2層底紳士靴 RT1326 ミドリ安全

    ラバー2層底紳士靴 RT1326

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    あらゆる現場のプロたちが使用する、屈曲性に優れたラバー2層底(ラバーテックソール)を採用した紳士靴です。 スポンジ上のミッドソールがクッション性を高め、アウトソールは耐久性、耐油性、耐熱性に優れています。タフでありながら疲れにくい靴底です。 スノコ構造のEVAカップインソールを採用しています。足裏にスノコのように隙間を作る事でムレ感を緩和します。
    用途警備業。材質甲被:牛クロム革(ガラス張り)、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:ラバー2層底形状ローカットブラック質量(g)810標準質量(g/片足)810甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
  • スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R26

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリング

    スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M

    グーリング
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
    用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    669税込736
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 制電安全ハーフブーツ ブラストン

    制電安全ハーフブーツ

    ブラストン
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。 軽量・クッション性に優れています。
    質量(g)1250タイプハーフ材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布機能軽量、クッション性、制電JIS規格JIS S級足幅EEE材質(底部)ポリウレタン材質(先芯)樹脂(S級)靴タイプブーツ
  • TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TC26シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,398税込7,038
    1巻(30m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
    材質架橋ポリオレフィン伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上