カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 切削工具(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 縫製用品(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「263-50」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
  • スコッティフラワーパック 日本製紙クレシア

    スコッティフラワーパック

    日本製紙クレシア(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ケース(8ロール×8個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 被覆アーク溶接棒 A-10 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 A-10

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。 スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。 スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
    用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
  • 1267A フラッグドライバー Wera

    1267A フラッグドライバー

    Wera
    729税込802
    1本
    当日出荷
    指で力を使いやすいハンドルです。
    軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
  • マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造

    マシンキーS45C旧JIS平行両角キー定尺品

    日之出スッピル製造(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
    材質S45C形状長キー
  • スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

    CKD
    14,960税込16,456
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
    最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • プレインキャスター ハイロジック

    プレインキャスター

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
    車輪径(Φmm)59材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
  • ゴーベル タルト 共底 ゴーベル

    ゴーベル タルト 共底

    ゴーベル(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    材質:スチール・フッ素樹脂加工
    材質スチール品名・タイプタルト型・タルトストーン
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

    グーリング
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
  • ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • エンジンブロワ[RBL300S]用部品 BIGM(丸山製作所)

    エンジンブロワ[RBL300S]用部品

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
  • 高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD グーリング

    高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 超硬ガンドリル グーリング

    超硬ガンドリル

    グーリング
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル7×D用 FIREコート

    グーリング
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ストレートシャンクドリル5×D用 グーリング

    超硬ストレートシャンクドリル5×D用

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
    用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • Wurth Elektronik リードインダクタ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    3,298税込3,628
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スライドレール CBL-R26 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-R26

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製のスライドレールです。
    高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
  • スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M グーリング

    スレッドミーリングカッタ メートル並目ねじ M

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    ヘリカル切削のねじ加工で、同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。
    用途鋼、難削材、非鉄金属全般、55HRCまでの高硬度鋼その他MTM3SPスレッドカッタ
  • ハス切天金竹節珍味入 用美(ヤマコー)

    ハス切天金竹節珍味入

    用美(ヤマコー)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    材質陶器外寸(mm)約Φ63×H46内高(mm)37
  • 超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート グーリング

    超硬MQLロングドリル25×D用 TiAINコート

    グーリング
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    MQL対応の溝形状・刃先を専用設計し、高精度・高能率の深穴加工を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 通気ホース 工進

    通気ホース

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター適合品番GV-9ig-AAA-0など
  • ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ16 brembo

    ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ16

    brembo
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    用途シールキット設定なし。可変ピボット(レシオクリックシステム16-18)・分割可倒式鍛造レバー採用。仕様可倒式レバー(16/18mm可変レバーレシオ)/タンク:無/スイッチ:無/本体:アノダイズド/レバー:ブラック径(Φmm)16
  • 被覆アーク溶接棒 B-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 B-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン用プライマー 5263 スリーボンド

    シリコーン用プライマー 5263

    スリーボンド
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。
    用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831淡黄色容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    90税込99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワツシヤ図解NoBL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.47
  • ドリル 超硬S M2263 ミラー

    ドリル 超硬S M2263

    ミラー
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブスプリング図解NoGSL305-H エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 バルブスプリング_No.16、GS305EH クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 バルブスプリング_No.16、GS205EH エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 バルブスプリング_No.18、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 バルブスプリング_No.19、TSW17H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、JHW100-H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.19、GS25EH エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 バルブスプリング_No.18、TSW41H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.18、MS410EA-H クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.24、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MLKW1511H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.18、MLSE30 エンジン(クランククシャフト・ピストン・カムシャフト)部品_No.17、GSL205-H エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 バルブスプリング_No.18、GKSE30 エンジン(クランクシャフト・ピストン・カムシャフト)部品_No.17、GS305E-Hエンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 バルブスプリング_No.17、GSW15C-H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 バルブスプリング_No.18、MKW728H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.21
  • カルセラ13型5頭口 (G1/4) 永田製作所

    カルセラ13型5頭口 (G1/4)

    永田製作所
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO 3

    PIRELLI(ピレリ)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。 まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。 よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。 拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。
    リム径(inch)17
  • ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付 ハーフェレ

    ラフィックス20 フラッシュタイプ プラスチック 締め付けパーツ付

    ハーフェレ
    9,398税込10,338
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具のノックダウン組立に適したコネクターです。コネクターが板面とフラットになる商品です。
    仕様ヒダなし調整機能フラッシュ取付け用皿型縁付
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • 備長炭スタリオン ベッスル

    備長炭スタリオン

    ベッスル
    1,098税込1,208
    1枚
    6日以内出荷
    消臭効果
    用途カークッションタイプシングルクッション幅(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)2
cq2b63-50d特集