カテゴリ
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「263l050」の検索結果

シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
キャップアッシ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoOS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.45、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キャップアッシ_No.45、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キャップアッシ_No.46、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キャップアッシ_No.45、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51
コードクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格40~42フクム図解NoMLB2700L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、IAC26Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB267MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、BC26ML エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.50、BCS26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コードクミタテ_No.40、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コードクミタテ_No.39、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、GKB2702U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50など
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格フユーエルタンク図解NoMS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.82、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 グロメツト_No.58、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 グロメツト_No.58、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.50、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 グロメツト_No.82、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.52、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.82、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品グロメツト_No.59など