カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(89)
- 切削工具(76)
- 自転車部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(76)
- FKD(フクダ精工)(14)
- アサヒサイクル(10)
- サンドビック(6)
- SKC(6)
- EIKO(栄工舎)(6)
- OHSATO(大里)(6)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- CEJN(セイン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 八幡ねじ(4)
- MRT(4)
- TURBO(4)
- グーリング(3)
- CKD(3)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「26x1.5」の検索結果

26x1.5 アルミリム 黒 英式 36H
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷材質アルミサイズ26×1.5質量(g)約520バルブ形式英式リム径約539mmホール数36H
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥289税込¥3181袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥99税込¥1091パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥99税込¥1091パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥300税込¥3301パック(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ハンド上タップ
イシハシ精工(12件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥834税込¥9171パック(50本)翌々日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)