カテゴリ

  • 切削工具(66)
  • 自転車部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「26x1.50」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染めモノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(13本組)
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-26
前輪 アルミホイール クイック アサヒサイクル前輪 アルミホイール クイックアサヒサイクル(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
スポーツ車向けクイック式リム組み
材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様英式バルブ用セット内容クイックレバー軸長(mm)105エンド幅(mm)100前後区分前輪
ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCハンドタップ(#1先) mm SKSSKC(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハンドタップ(#2中) mm SKCハンドタップ(#2中) mmSKC(25件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)アサヒサイクル(14件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) アサヒサイクル後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)アサヒサイクル(32件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック アサヒサイクル後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイックアサヒサイクル(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容クイックレバー軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
キーシードカッター KC 大洋ツールキーシードカッター KC大洋ツール(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ハンドタップ mm 左 SKCハンドタップ mm 左SKC(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKS SKCハンドタップ(#3上) mm SKSSKC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
ドレンパッキン JTCドレンパッキンJTC(1件のレビュー)
799税込879
1袋(5枚)
当日出荷
仕様アルミワッシャー入数5枚入りRoHS指令(10物質対応)対応
Tガンタップ TGN TDT(田野井)Tガンタップ TGNTDT(田野井)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ハンド組タップ イシハシ精工ハンド組タップイシハシ精工(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1組
当日出荷から30日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
圧着工具 RS PRO RS PRO圧着工具 RS PRORS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
前輪 アルミホイール アサヒサイクル前輪 アルミホイールアサヒサイクル(43件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145前後区分前輪
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅アズワン品番64-5151-78
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
前輪 アルミホイール 黒リム アサヒサイクル前輪 アルミホイール 黒リムアサヒサイクル(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャーエンド幅(mm)100前後区分前輪
継手ユニットキット AirTAC継手ユニットキットAirTAC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CSTチューブ ミリオン(共和)CSTチューブミリオン(共和)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ブラック
ナックルジョイント AirTACナックルジョイントAirTAC(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付金具一山ナックルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応関連資料サイズ表(1.78MB)
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
プレミアムチューブ SHINKO(シンコータイヤ)プレミアムチューブSHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.2
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー千代田通商(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33