カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 医療(64)
  • 作業服(52)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 防災用品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 介護用品(19)
  • バイク純正部品(16)
  • 厨房用品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 農業機械(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270CM」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(98件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
油性ハードラインC-500 アトミクス油性ハードラインC-500アトミクス(38件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20kg)
当日出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
超軽量マジックタイプ TULTEX(タルテックス)超軽量マジックタイプTULTEX(タルテックス)(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
素早く確実な着脱が可能なマジック止めタイプ。 約270gの超軽量モデル(26cm/片足)。 EVA素材のクッション性とコストパフォーマンス。 高級感のある独自のメッシュ生地を採用。 マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮。 運送業・倉庫業などの軽作業に幅広く使用可能。 女性サイズ対応のサイズ展開。
足幅EEE標準質量(g/片足)約270(26cm)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革先芯樹脂(JIS L種相当)靴底EVA+合成ゴム甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(69件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
クリーンブーツ ファスナー付 ショート モノタロウクリーンブーツ ファスナー付 ショートモノタロウ
3,898税込4,288
1足
当日出荷
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームショートブーツです。 静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。 履き口はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。 靴底はポリウレタン素材の為、クッション性を備えています。
ホワイト種類クリーンシューズグレードクラス100材質(アッパー)導電糸入ポリエステル100%材質(ソール)ポリウレタン標準質量(g/片足)約270(26cm)機能制電、クッション性抵抗値1.0×109Ω未満靴タイプブーツ
厨房シューズ 85665 ジーベック厨房シューズ 85665ジーベック(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1足
当日出荷から3日以内出荷
滑りにくさを追求した安心耐滑ソール採用。
用途食品加工業、厨房、飲食店足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)PU材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)270(25.0cm)機能耐滑性材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
超軽量セーフティシューズ AZ-51649 TULTEX(タルテックス)超軽量セーフティシューズ AZ-51649TULTEX(タルテックス)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から3日以内出荷
鮮やかなスポーツカラーの新色が追加! 意のクッション性とコスパ抜群の超軽量モデル。 樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270G、軽作業向け ジャガード風の凸凹メッシュ素材による通気性 スポーティテイストなカラーリング
形状ローカットタイプ男女兼用材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成底標準質量(g/片足)270±10(26cm)機能樹脂先芯・メッシュ・クッション性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(クロロプレンゴムシリーズ)倉敷化工(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
養生マット PROSTYLE養生マットPROSTYLE
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から翌々日出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!軽くて丈夫折りたたみやすいクッション性にも優れてる
用途引越し時の家具の養生に運搬時の荷物保護にDIY時の敷物に作業時の床面保護に作業道具置き場に車のトランクの養生に混率(%)表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
作業用スニーカー(マジック) 1954 K.B.STYLE作業用スニーカー(マジック) 1954K.B.STYLE(27件のレビュー)
1,698税込1,868
1足
当日出荷から4日以内出荷
軽くて履きやすいカジュアルスニーカーです。
種類作業靴材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)270(25.5cm)機能軽量足幅3ERoHS指令(10物質対応)対応
ビニールカーテン ハイロジックビニールカーテンハイロジック(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
ローリングチェアー 収納付 モノタロウローリングチェアー 収納付モノタロウ(73件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。 所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。 2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80材質本体・キャスター:PP座面蓋:PA(ナイロン)本体・キャスター:黒座面蓋:赤種類作業用イス本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)倉敷化工(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
アサヒコック アサヒシューズアサヒコックアサヒシューズ(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1足
当日出荷から9日以内出荷
耐油性、防滑性、衝撃吸収性に優れたコンプレッション/ラバー底床面に付着した動植物油などの油が多いところでも、変形を起こしにくい配合ソール汚れを落とせるよう分割ブロック意匠の本底設定ゆったりサイズ(3E)で、足なり設計(ソフトオブリーク)ラスト採用。「ソフトオブリーク」:足の足趾形状に合わせて、つま先部を左右非対称にし、オブリーク(斜め)に設計。シューズ内で足趾を自然に動かすことができます。
足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ソフト合皮材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)270(26cm)機能滑りにくいソール、耐油性ソール、カップインソール材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651 TULTEX(タルテックス)超軽量セーフティシューズ(マジック) AZ-51651TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から3日以内出荷
素早く確実な着脱が可能なマジック止タイプ 軽作業に幅広く活用できるコスパ抜群の超軽量モデル。 樹脂先芯で超軽量!26.0cm 片足約270g、軽作業向け 高級感のある独自メッシュ素材による通気性 マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮
形状ローカットタイプ男女兼用種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA+合成底標準質量(g/片足)270±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
カラフルシート 林商事カラフルシート林商事(2件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
お花見や海水浴などの行楽やキャンプなどのアウトドアに多目的に使用できます。
用途行楽、キャンプ、養生作業呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6仕上り寸法(縦×横)(m)約2.55×3.5材質ポリエチレン
日本国旗 日の丸 ツルハタ(服部)日本国旗 日の丸ツルハタ(服部)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな式典、大会に備えたサイズがあります。
コマセバケツ KLASS(クラス/旧:極東産機)コマセバケツKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタは柔らかく、しっかり密閉できます。
防虫・防炎透明糸入シート オレンジ ユタカメイク防虫・防炎透明糸入シート オレンジユタカメイク
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25オレンジ材質(シート)PVC+ポリエステル糸防炎性能試験番号BT030045材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
ガーネット HARAX(ハラックス)ガーネットHARAX(ハラックス)(9件のレビュー)
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2材質(ネット)ポリエチレン
ガーデンパラソル 木製パラソル YAMAZEN(山善)ガーデンパラソル 木製パラソルYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
お庭、ベランダ、バルコニーなどの日除けに便利な木製パラソル。紐を引くだけで簡単に設置。 パラソルの開き具合はお好みで3段階調節。雨にぬれても水を弾くので、お手入れも簡単。
用途日よけパラソルとして。材質支柱:天然木、生地:ポリエステル支柱径(Φmm)37
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
水性ロードライナー サンデーペイント水性ロードライナーサンデーペイント(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(14kg)
当日出荷から翌々日出荷
優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。種別道路用塗料タイプ水性ライン引き塗料指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途コンクリート、アスファルト面使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗料タイプエマルション
カックス 300 KITA(喜多)カックス 300KITA(喜多)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1足
当日出荷から3日以内出荷
アメ底タイプの定番カックス 室内履きやちょい履きに最適 脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約270(26cm)足幅2E
スキット 珪藻土水切りプレート パール金属スキット 珪藻土水切りプレートパール金属
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
珪藻土プレートでサラっと速乾。抜群の吸水力。お手入れ簡単。
材質珪藻土ブラック
スチームモップ アイリスオーヤマスチームモップアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
当日出荷
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚いグレー質量(g)1400消費電力(W)1000タンク容量(L)0.24コード長さ(m)5加熱方式パネル式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180立ち上がり時間25秒適用畳数8畳
タビック 力王タビック力王(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷から12日以内出荷
安心快適な機能満載。甲高でも履きやすいセンターゴム。 履き口パットで履き心地アップ。中敷スポンジクッション入り。 滑りにくい独自意匠のゴム底。地下足袋綿布地を使用。
用途農作業・造園など材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約270(26cm)機能クッション性足幅3E靴タイプたびぐつ
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
329税込362
1個
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
2ロックバイクカバー INFIMO2ロックバイクカバーINFIMO(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋
当日出荷
300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております 300Dオックス 厚手生地採用で、丈夫なカバーです しっかり固定 後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き ロックを通せる鍵穴付 40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ材質ポリエステルシルバー生地オックス生地(300デニール)仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
ロングライフメガストーンⅡ IH対応極深フライパン パール金属ロングライフメガストーンⅡ IH対応極深フライパンパール金属
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
熱くなりにくいUPハンドル。変形しにくい強固なフチ。耐久性に優れた超特厚4層コーティング。耐摩耗性試験100万回。金属ヘラ使用可能。オール熱源使用可能。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
透明間仕切りシート 明和グラビア透明間仕切りシート明和グラビア
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外透明間仕切りシート
用途工場や作業場の間仕切り、雨風除けに!透明なので、閉塞感なく間仕切れる!工場や倉庫、作業場など業務用にも!屋外での雨・風よけにも最適防風、雨除け、花粉・ホコリ対策!UVカット率99%TO
フィットネスロープ 銀鳥産業フィットネスロープ銀鳥産業
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ StarTech.com60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュStarTech.com
4,598税込5,058
1個
当日出荷
精密機器を静電気による損傷から保護 IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様 効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用 CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ 3mのアースコードを同梱 外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
ベージュ質量(g)457幅(cm)70長さ(cm)60保存温度(℃)-6~ 65高さ(cm)0.2
アキレス農ビ 透明 アキレスアキレス農ビ 透明アキレス(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減強度がさらにアップ高い光線透過率優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明長さ(m)100
三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント) 岩谷マテリアル三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント)岩谷マテリアル
69,980税込76,978
1箱(100m×2巻)
4日以内出荷
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。 三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。 出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。 適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。 適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。 保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)0.05シルバー
抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅萩原
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属
T01バイクカバー ケンレーンT01バイクカバーケンレーン(49件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1セット(5個)
当日出荷
材質ポリエステル100%(軽量素材)シルバー仕様前後ゴム絞り式・センターロープ付RoHS指令(10物質対応)対応
...