カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「270bw」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッションスタビー ビット差替グリップ ベッセル

    クッションスタビー ビット差替グリップ

    ベッセル(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に最適なスタビータイプです。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できます。
    用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
  • クッションスタビー 差替ドライバー ベッセル

    クッションスタビー 差替ドライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
    用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
  • コンビプラス スタビードライバー ベッセル

    コンビプラス スタビードライバー

    ベッセル(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック
    当日出荷
    電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビー 差替グリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”で、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
    用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。商品構成単品
  • 電工バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工バケツ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    底部はプラスチック製、頑丈で水にも強い。 ロープは丈夫なポリエステル製。 ボディは厚手の帆布を採用。 引っ掛けに便利なS環フック付。
    質量(g)650寸法(Φ×高さH)(mm)270×330
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク)

    偏光サングラス UVカット

    BUNNY WALK(バニーウォーク)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。
    用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレス機能UVカット可視光線透過率(%)21度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99
  • 偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク)

    偏光サングラス ポップアップレンズ(赤・オレンジ・が見やすい) UVカット

    BUNNY WALK(バニーウォーク)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。
    用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 釣り スポーツ材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン/ステンレス機能UVカット、傷防止可視光線透過率(%)27度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)93
  • クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸 ベッセル

    クッションスタビー差替ドライバー専用替え軸

    ベッセル(1件のレビュー)
    309税込340
    1パック
    当日出荷
    差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
    用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸270BW / 270BW-62 / 270BW-123
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    18,980税込20,878
    1巻(4000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応