カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「270j4」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト J形 三ツ星ベルト

    リブスターベルト J形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
    種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
  • SUKB組付プラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUKB組付プラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。 取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。 キー・ねじ締結を標準化!
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナット図解NoSSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.67、SSA-F615DX エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.67、FHD-6-3M スタータ分解部品_No.190、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.27、MS510RC-6K エンジン スタータシステム部品_No.21、BSA-410S セルスタータ パネル部品_No.21、SSA-F616M エンジン オルタネータ分解部品_No.27、SSA-N550DX エンジン オルタネータ分解部品_No.27、SSA-S602DX エンジン オルタネータ分解部品_No.27、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.64、SSA-F505 エンジン オルタネータ分解部品_No.270、VSA-310M 走行用エンジン(セルスタータ分解)部品_No.21、MS613R4T-K エンジン スタータ部品_No.21、MS410RC-K3 エンジン スタータシステム部品_No.19など