カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(8)
- トラック純正部品(5)
- 保管用品(4)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Igus(イグス)(2)
- Kawasaki(2)
- KEMET(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NSK(日本精工)(2)
- SMC(28)
- TRUSCO(1)
- Wera(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- グーリング(1)
- サカエ(4)
- スズキ(2)
- タンガロイ(2)
- トヨタ(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 日野自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
LOCTITE 271
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥19,900税込¥21,8901個翌々日出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
Φ250ディスクローター ブラック ホール 75-0271
PMC¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0271。販売備考:Z1000J/1100J/R/GP 81-85(SWORD、DYMAG 6穴タイプ)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ]適合メーカーカワサキ
オレゴンチェンソー替刃
SK11(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
のりベラ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。持ち手は手になじみやすい木を使用しています。手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。用途フロアクロスの接着作業に。材質ポリエステル色ブラック
8006 SC1 サイクロップラチェット「ハイブリッド」セット 1/2
Wera¥43,980税込¥48,3781セット翌日出荷ソケットは色別でサイズを見分けられるようになっています。 差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。 ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。 製品は軽く、少ない負担で作業できます。 非常に頑強なつくりです。トラスコ品番824-6700セット内容サイクロップラチェット(003780)/ソケット(10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0/ソケットエクステンションバー(250mm)/エクステンションバー(271mm)質量(kg)2.61差込角(mm)12.7
1/2"DR ソケットレンチセット(高トルク・ZYKLOP)
エスコ¥49,500税込¥54,4501組翌日出荷ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。 ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm差込角(inch)1/2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)































![キルター フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17584446-170118-02.jpg)