カテゴリ
- 保管用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「272-0493」の検索結果

ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(厚手)(ロング)
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ仕様裏布付タイプ厚手材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)ニトリルゴム
43.9L 折畳コンテナ(薄型
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。 最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現 積み重ね可能 EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。仕様●容量(L):43.9●外寸(mm):530×366×272●サイズ:外寸:530×366×272(H)mm内寸:494×336×266(H)mm有効内寸:493×335×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.13kN(421kgf)●折りたたみ時全高:56mm
角型手洗器
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷陶器の暖かさと磁器の透明感を兼ね備えた質感を持ち、色鮮やかな釉薬を施された手洗器のシリーズです。固定金具付き。置型材質陶器製(美濃焼)切込寸法(mm)Φ90