カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(1)

「2725z」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ”Z-EAL” ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ”Z-EAL” ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュボタン式ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    プッシュボタン式ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    Z-EAL72キアラチェットシリーズです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1本
    欠品中
    「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に広く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。従来の2枚爪方式と同レベルの空転トルクです。「作業の最初から最後までラチェット機構が機能する空転トルクの軽さ」と、「ふり幅の取りにくい場所でも作業が可能な72歯ギヤ」、ソケット類同様「コンパクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。接合されたお互いを引き付けあう効果のあるZ-EALシリーズのボールディンプルの特徴を引き出すことのできる新構造のロック機構を開発しました。
    材質クロモリブデンSCM435歯数72質量(g)115差込角(mm)6.35差込角(inch)1/4
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ )

    住友電工ハードメタル
    76,980税込84,678
    1本
    3日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-33~-18
  • SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]

    部品 MCD-012,012A,012H

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル用リペアキットです。
    適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 1/4 ラチェット用リペアキット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,948税込2,143
    1袋
    5日以内出荷
    用途リペアキット差込角(mm)6.35