カテゴリ
- 建材・エクステリア(75)
- 建築金物(27)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(50)
- 城東テクノ(13)
- ニチレイマグネット(9)
- ダイケン(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 浜国(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- 信越ポリマー(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- クリナップ(2)
- HELM(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- 萩原(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- フクビ化学(1)
- DNライティング(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2730mm」の検索結果

樹脂 見切り コ型ジョイナー
ニチレイマグネット(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型
つっぱり式カーテンレール【レール2本 支柱3本】
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
突っ張り間仕切りカーテンレール
YAMAZEN(山善)¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
ポリカタフ 波板 32波
信越ポリマー(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1セット(10枚)4日以内出荷から8日以内出荷割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.7山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS K 6735有効幅(mm)575各種認証JQ0306034防火性能DW-0007-1
ハンガーレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
ガイドレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。材質ステンレス製適合号数3号ステンレス
セーフティコード サムロック
LION (ライオン事務器)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷物品棚のピッチ穴を利用したセーフティコード。棚の中の本や置物などを、震動による落下から守ります。用途地震対策ねじ6本コード長さ(mm)セーフティコード:2730(伸縮しますので横1220mmまでの棚なら3本のコードが取れます)コネクタ(接続用)6個アズワン品番64-8244-12
塩ビ波板 32波
信越ポリマー¥23,980税込¥26,3781セット(10枚)4日以内出荷から11日以内出荷半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575各種認証JQ0306033
ドアハンガー ニコ ハンガーレール
HELM¥8,598~税込¥9,458~1本翌日出荷から4日以内出荷高品質の鋼材に、電解めっき処理を施したカーブレールです。極めて高い耐久性を誇ると同時に、経年劣化によるコーティング等の剥離の心配がありません。 肉厚の鋼材でありながら、大きさはコンパクトなハンガーレールです。 吊り車の軌道上に、ほこり等が溜まりにくい構造となっています。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
樹脂 平目地 H型ジョイナー
ニチレイマグネット¥789~税込¥868~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
ペット対応 クッションフロア カーペット
萩原¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。その他ホットカーペット・床暖房OK付属品滑り止めシール8枚組×3袋厚さ(mm)2.3備考【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス滑り止め効果付属シール付き組成表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)
ヤボシ¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷から10日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
アルミ 見切り コ型ジョイナー
ニチレイマグネット¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。アルミ製コ型ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状コ型
樹脂 出隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。樹脂製出隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状出隅
つなぎ合わせる クッションフロア
萩原¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷敷くだけ簡単リフォーム用途敷くだけで簡単に床の色を変えられるクッションフロア。お部屋の雰囲気がガラリと変えられるので気軽に模様替えができ、床への傷や汚れ防止にも!1枚の幅が約91cmずつにカットされているので扱いやすく、つなぎ合わせて敷き詰めるだけなので設置も簡単。やわらかい素材でカットしやすく、スペースにあわせてお使いいただけます。厚さ(mm)1.8対応ホットカーペット機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルス滑り止め効果あり洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】塩化ビニル【裏面】ガラス繊維不織布
F廻り縁
フクビ化学¥84,980税込¥93,4781箱(50本)3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。寸法(mm)2730色ホワイト
樹脂 入隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。樹脂製入隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質樹脂形状入隅
4号ステンレスハンガーレール 2730
ダイケン¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)2730トラスコ品番166-0047材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.83寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
アルミ 出隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。アルミ製出隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質アルミ形状出隅
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
アルミ 平目地 H型ジョイナー
ニチレイマグネット¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。アルミ製H型ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ形状H型
アイパネル用 見切材
ニチレイマグネット¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷磁石がつく壁、アイパネル専用の見切り材です。アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730
アルミ 入隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。アルミ製入隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730材質アルミ形状入隅
WMスリム通気水切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980~税込¥38,478~1ケース(12本)5日以内出荷オーバーハングと一体感のある納まり。長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
WM軒天換気材(50mmタイプ)
城東テクノ¥13,980~税込¥15,378~1ケース(6本)5日以内出荷タイプ非防火タイプ長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
通気見切(高耐食仕様 湿式外壁用)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷湿式外壁に対応。長さ(mm)2730材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322