カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2753j」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
CP 塩素水 05-2753-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】05-2753-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0759-88危険物の類別非危険物CAS登録番号7782-50-5
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
椿本チエイン¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷から17日以内出荷呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF