カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「276-0231」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCO

    エアーダスター レバー式・プラグタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
    用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル長(mm)24使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4 プラグ
  • ワイドスーパー ヤヨイ化学

    ワイドスーパー

    ヤヨイ化学(13件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(3.2kg×4袋)
    当日出荷
    下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
    危険物の類別非危険物施工面積300m2/12.8kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • メジャーバケツ 台和

    メジャーバケツ

    台和(13件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    計量に便利な目盛が付いています。
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361
  • Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDON

    Bluetoothスピーカーシステム

    HARMAN/KARDON
    52,980税込58,278
    1台
    7日以内出荷
    シンボリックなデザイン。Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド。何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミング。スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。
    セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)4.4出力総合出力:140W RMS電源24V/3.7A定格出力140W RMS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84周波数特性40Hz~20kHzS/N比80dBスピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
  • 天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    32日以内出荷
    グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
    用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)7.5マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226開口面積(cm2)361