カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 切削工具(5)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2760-200」の検索結果

6.35sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバH型
BIG DAISHOWA¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。HSK-A100シャンク。センタスルー対応用途刃先スルー対応カッタ用付属品カッタ締め付け用クランプボルトタイプセンタスルーL120種類フェイスミルアーバH型GM10寸法C(mm)Φ46(最小フランジ径)ΦD160寸法Dh6(mm)27装着方法主軸工具:二面拘束
6.35mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。トラスコ品番821-8943セット内容6点/2760-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)430差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R200mm 3400.150.200.0シリーズ
Igus(イグス)¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。