液晶モニター 27型 4K対応ワイドLG取扱い終了
IPSパネル、HDR対応でリアルな映像表現。エルゴノミックスタンドを採用。4K(3840×2160)でHDR10に対応した27インチ液晶モニター。発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。sRGBの色空間を忠実に表示します。DAS(Dynamic Action Sync)モード搭載、映像をよりリアルタイムに表示。ゲーミングモードとして、FPS(First Person Shooting)とRTS(Real Time Strategy)用のピクチャーモードを用意。最大110mmの高さ調整と、画面の角度を前後20度で調整が可能。お使いの環境に応じて画面を見やすいポジションに変更できます。縦長の画像も快適に閲覧できる縦表示(ピボット)にも対応。
仕様●アクセサリー:電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、(1.5m)、DisplayPortケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、ケーブルホルダー●ディスプレイ位置調整:チルト角調整 (前 : -5°~後 : 15°) / 高さ調整 (110mm) / ピボット (右90°)●パネルタイプ:IPS●応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)●視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)●輝度(標準値):300cd/m2質量(kg)6(スタンド付き)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)623×462~572×230(スタンド付き)コントラスト比1000:1表示色約10.7億色解像度3840×2160出入力端子DisplayPort、HDMI入力×2、ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)3極画面サイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9