カテゴリ
- 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「280-699 wago」の検索結果

ラジオペンチ(JIS)
(84件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ミニチュアラジオペンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
WRプライヤー
KEIBA(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。種類その他プライヤ全長(mm)112質量(g)70材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ワイヤーループプライヤー
KEIBA(1件のレビュー)¥3,188税込¥3,5071丁当日出荷線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)110材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
先長ラジオペンチ
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。全長(mm)160先端先長バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)最大24質量(g)104刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
(37件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ミニコーンプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷線材のまるめや貴金属製品の加工に種類精密プライヤ全長(mm)143頭部幅(mm)15頭部厚(mm)8柄幅(mm)49先端長(mm)35質量(g)80トラスコ品番828-3583
ラジオペンチ 高品質(JIS)
(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ有材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応