カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「282-0595」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマ

    ゴミ箱上ラック

    アイリスオーヤマ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌々日出荷
    ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。使えなかった場所も、充実した空間に。【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【3段階可動棚】。下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。転倒防止金具付き。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
    耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5本体質量(g)17100天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
  • 和楽の極 一人掛けソファ セルタン

    和楽の極 一人掛けソファ

    セルタン
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一人掛け用のカウチソファ。肘と背はリクライニングします。座面はポケットコイル仕様。