カテゴリ
- 空圧工具(14)
- バイク純正部品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 物流用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「282-0706」の検索結果

コットン製糸巻きフィルターカートリッジ MWシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ろ材が綿の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。用途圧延油、潤滑油、作動油のろ過。 ボイラー復水のろ過。適合1BS1・5DCN1長さ(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)27.5×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)120
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(CCSタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304全長(mm)250質量(g)250内径×外径(Φmm)28×65最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120サイズ(mm)Φ65×250適合ハウジングサイズ10インチ
防災キャビ コーナータイプ
吉川金属¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷エレベータ内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置けるコーナータイプ。省スペースで設置出来ます。開けると反応して点灯。セット内容水(500ml)×5本、カンパン×2缶、センサーライト×1個、予備電池(単三×4本)×1個、簡易トイレ(大用:1個入)×3個、簡易トイレ(小用:3個入)×1個、アルミシート×1枚、ポンチョ×1個、手回し充電式ラジオライト×1個、紙コップ×10枚、ポケットティッシュ×3個材質ステンレス質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×299×706
防災キャビ コーナータイプ(セット品なし)
吉川金属¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷エレベータ内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置けるコーナータイプ。省スペースで設置出来ます。材質ステンレス質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×299×706