カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781パック(25個)5日以内出荷から6日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
充電式真空ポンプ用バッテリーアダプターFCBAMW 8125
BBKテクノロジーズ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能用途充電式真空ポンプRP-225シリーズ、RP-240シリーズをミルウォーキー製バッテリーにて起動用アダプタートラスコ品番681-0282適合機種RP-225シリーズ RP-240シリーズ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら