カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2822390-1」の検索結果

自動車用コネクタ, 3極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951個当日出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+色 = 黒高さ = 22.8mm幅 = 25.4mm深さ = 27.6mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
自動車用コネクタ, 3極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+色 = 黒高さ = 22.8mm幅 = 25.4mm深さ = 27.6mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
エコノシールマークⅡプラグハウジング3極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥89,980税込¥98,9781袋(100個)6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応