カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)

「28426」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ

    エーワン[ラベル](7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1冊(10シート)
    当日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
    ラベル厚(mm)0.07仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性しっかり貼れるシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー
  • スミプレックスMP SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミプレックスMP

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(400g)
    当日出荷
    リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。 水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
    用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ハンドル付 平行ピンポンチ RACODON

    ハンドル付 平行ピンポンチ

    RACODON
    839税込923
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
    材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1932
  • 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24VT5高輝度LEDウェッジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
  • パイプ継手チーズ・32mm フジテック・ジャパン

    パイプ継手チーズ・32mm

    フジテック・ジャパン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    三方向用のパイプジョイント金具です。
    トラスコ品番123-2849形状チーズ材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)170寸法A(mm)38寸法B(mm)51寸法C(mm)67.0適合パイプ径(Φmm)32
  • リックルベルト タイプS79A 理研コランダム

    リックルベルト タイプS79A

    理研コランダム(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。
    用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
  • PULLEY,RACHET ホンダ

    PULLEY,RACHET

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY,RATCHET ホンダ

    PULLEY,RATCHET

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR,STARTER ホンダ

    GEAR,STARTER

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY,LATCHET ホンダ

    PULLEY,LATCHET

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY,STARTER ホンダ

    PULLEY,STARTER

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RATCHET,STARTER ホンダ

    RATCHET,STARTER

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL, CONTROL ホンダ

    PANEL, CONTROL

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RESISTOR,RF ホンダ

    RESISTOR,RF

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL,CONCENT ホンダ

    PANEL,CONCENT

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    169,800税込186,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内エコロジー商品省エネ
  • 屋外用LEDモジュール DNライティング

    屋外用LEDモジュール

    DNライティング
    159,800税込175,780
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • DP-009 フルメッシュ プロテクターベスト DAYTONA(デイトナ)

    DP-009 フルメッシュ プロテクターベスト

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1着
    6日以内出荷
    流れる空気を利用し蒸れを解消するメッシュベスト。厚手のメッシュ生地により、ジャケットとカラダ間に隙間を作り出し、空気の通り道を確保。自由に空気が流れることで通気性が上がり、ジャケット内の蒸れを解消します。別売SAS-TECのトリプルフレックス(品番:胸部32506、背中42197 )を使用すれば、粒面を肌側にして設置することで、粒同士の間にも空気の流れ道があり蒸れを防止。サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入してインナーとして着用いただけます。【適合プロテクター】。胸部:品番 32506、94856、26377。背中:品番 92840、92824、42197、32508
    用途ジャケットの中の蒸れを解消するメッシュベスト。ジャケットとカラダの間に空気の通り道を確保。通気性が向上し蒸れを解消。別売SAS-TECのトリプルフレックス(品番:胸部32506、背中42197 )を入れて、更に通気性の高いプロテクターベストに。サイズが合えばお手持ちのプロテクターを挿入し、プロテクターベストとして着用可能ブラック