カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「287f」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付 Fluke

    デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付

    Fluke
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。
    トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • ロングエプロン 兼用 住商モンブラン

    ロングエプロン 兼用

    住商モンブラン
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    住商モンブランのエプロン、ロング丈のサロンエプロンです。腰ひもが隠れてウエストまわりをスッキリと見せるロングエプロンです。作業時のひのが引っかかりを軽減します。右後ろにポケットが付いており小物の収納も可能です。
    材質ツイル混率(%)ポリエステル65%・綿35%腰廻り(cm)116裾廻り(cm)91前中心丈(cm)80性別男女兼用
  • iPhone17e 強化ガラス プライバシー スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン)

    iPhone17e 強化ガラス プライバシー スクリーンプロテクター

    BELKIN(ベルキン)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    高強度ガラスで画面とプライバシーを守ります。超薄型設計で操作性はそのままに、覗き見を防ぎ美しさを長く保ちます。
  • ScreenForce iPhone 17e用 強化ガラス プライバシー スクリーンプロテクター BELKIN(ベルキン)

    ScreenForce iPhone 17e用 強化ガラス プライバシー スクリーンプロテクター

    BELKIN(ベルキン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    高強度ガラスで画面とプライバシーを守ります。超薄型設計で操作性はそのままに、覗き見を防ぎ美しさを長く保ちます。
    用途プレミアム化学強化加工を施した日本製強化ガラスは、双方向プライバシー機能で見せたいものだけを選択的に共有することができます。
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • オイルシール(フッソ) TB2型 NOK

    オイルシール(フッソ) TB2型

    NOK
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • スバル純正 ルーフネット スバルアクセサリー

    スバル純正 ルーフネット

    スバルアクセサリー
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ジャスティ 。天井部分に収納スペースをつくれます。耐荷重:1kg。※ディーラーオプションの10.1インチ後席モニター(天井吊り下げ式)との同時使用不可
    適合車種JUSTY
  • スバル純正 サンシェード クォーターウィンドゥ スバルアクセサリー

    スバル純正 サンシェード クォーターウィンドゥ

    スバルアクセサリー
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:シフォン。スバル純正 サンシェード クォーターウィンドゥ
    適合車種CHIFFON
  • スバル純正 サンシェード サイドウィンドゥ スバルアクセサリー

    スバル純正 サンシェード サイドウィンドゥ

    スバルアクセサリー
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:シフォン。スバル純正 サンシェード サイドウィンドゥ
    適合車種CHIFFON
  • スバル純正 マルチレール スバルアクセサリー

    スバル純正 マルチレール

    スバルアクセサリー
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:サンバー バン(VC、VCターボ、ディアス) 。後席アシストグリップ装着車の場合は、アシストグリップが取り外しとなります。※リヤドアウェザーストリップ(2本セット)(品番:08289F5001)が別途必要です。※カーテン、LEDバックドアランプを同時装着の場合に限り、リヤドアウェザーストリップ(2本セット)は1つ必要です
    材質アルミ適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
  • ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • スバル純正 サンシェード クォーターウインドゥ スバルアクセサリー

    スバル純正 サンシェード クォーターウインドゥ

    スバルアクセサリー
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:ジャスティ 。隙間からの光もれもしっかりガードします。左右セット
    適合車種JUSTY
  • NPN ダーリントンペア 3-Pin DiodesZetex

    NPN ダーリントンペア 3-Pin

    DiodesZetex
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • スバル純正 クォーターウインドゥパイプ スバルアクセサリー

    スバル純正 クォーターウインドゥパイプ

    スバルアクセサリー
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    適合車種:サンバー バン 。荷物などによる窓の破損防止や保護に役立ちます。1台分左右セット。パイプ径:Φ12.7mm。耐荷重:1.5kg。※ユーティリティフック(2個セット)と同時装着不可。※ユーティリティフック(2個セット)はリヤピラー部以外にも装着可能です
    材質スチール適合車種SAMBAR VAN
  • FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE 287 真の実効値型電子機器用ログ記録マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    50000カウント、3.5インチバックライト付きディスプレイ画面解像度(320x240)トレンドキャプチャー機能によりPCを使わずにロギングデーターを確認可能最大10000ポイントの測定値または15000ポイントのイベント記録が可能。保存した測定値に自動で時刻をスタンプする実時間時計10Aまでの測定(30秒間以内20Aまで測定可能)推奨ケース:C280
    用途最高確度デジタル・マルチメーター付属品TL71テストリード、AC175 わに口クリップ、単3電池×6、FlukeView Formsソフトウェア、テストプローブ、温度プローブ、マグネットストラップ、USBケーブル・アダプター、ソフト・ケース寸法(mm)222×102×60温度測定範囲(℃)K型熱電対:’-200~1350周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、 999.99kHzプラグ4バナナ・プラグ交流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電圧50.000mV、500.00mV、5.0000V、50.000V、500.00V、1000.0V直流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A抵抗500.00ohm、5.0000kohm、50.000kohm、500.00kohm、5.0000Mohm、30.00Mohm、50.00Mohm、500.0Mohm保証期間ライフタイム交流電流500.00μA、5000.0μA、50.000mA、400.00mA、5.0000A、10.000A静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、 100.0μF、1000 μF、10.00mF、100.0mF確度抵抗:±(0.05%+2カウント)保管温度範囲(℃)-40~60動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.025%+2カウント)、直流電流:±(0.05%+10カウント)、交流電圧:±(0.3%+25カウント)、交流電流:±(0.6%+5カウント)、静電容量:±(1%+5カウント)、周波数:±(0.005%+5カウント)、、温度測定:±(1%+10カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅳ 600V、CAT III 1000Vカウント方式表示:50000
  • ミシン針 DB×1のF寸短 DB×287WKH オルガン針

    ミシン針 DB×1のF寸短 DB×287WKH

    オルガン針
    479税込527
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1のF寸短
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キングレジロンF ミシン糸 フジックス[縫製用品]

    キングレジロンF ミシン糸

    フジックス[縫製用品](9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。 安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。 バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
    用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い #40,#30:特殊縫製材質ナイロン方向左ねじり
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プラスチック打込棒 ハイロジック

    プラスチック打込棒

    ハイロジック
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    緑化ネットの固定などに。プラスチック製のため金属製より軽量で作業しやすい。
    材質プラスチック
  • スバル純正 サイドバー マルチレール用 スバルアクセサリー

    スバル純正 サイドバー マルチレール用

    スバルアクセサリー
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    適合車種:サンバー バン (VB、VBクリーン、トランスポーター)。荷室上部の活用の幅を広げる基本アイテム。1本。パイプ径:Φ19.1mm。※マルチレール(品番:08287F5002)が別途必要です。※ユーティリティフック(2個セット)と同時装着不可。※ユーティリティフック(2個セット)はマルチレール部以外にも装着可能です
    材質スチール適合車種SAMBAR VAN (VB、VBクリーン、トランスポーター)
  • スバル純正 サイドバー マルチレール用 スバルアクセサリー

    スバル純正 サイドバー マルチレール用

    スバルアクセサリー
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:サンバー バン(VC、VCターボ、ディアス) 。荷室上部の活用の幅を広げる基本アイテム。1本。パイプ径:Φ19.1mm。※マルチレール(品番:08287F5002)が別途必要です。※ユーティリティフック(2個セット)と同時装着不可。※ユーティリティフック(2個セット)はマルチレール部以外にも装着可能です
    材質スチール適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • 有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    防虫網付(10メッシュ)
    材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • のぼり_モーニングサービス ジャストコーポレーション

    のぼり_モーニングサービス

    ジャストコーポレーション
    1,198税込1,318
    1枚
    8日以内出荷
    既製デザインののぼり旗になります。在庫があれば短納期対応可能です。
    種別AM-F-0287材質テトロンポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット・左チチ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    7,398税込8,138
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    7,398税込8,138
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • 補修パーツ 端子台ブラケット組立 OW PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    補修パーツ 端子台ブラケット組立 OW

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    6,198税込6,818
    1個
    90日以内出荷
    対応機種LA6-3DTNWB・LA6-3DTNWN・LA6-5DTNWB・LA6-5DTNWN