カテゴリ
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「28869dla」の検索結果

吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D
コンパクトツール¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123