カテゴリ
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
「28869ma」の検索結果

非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4
コンパクトツール¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123