カテゴリ
- 制御機器(9)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「28v25ma」の検索結果

28V/25mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981パック(5個)当日出荷口金F6電圧(V)28エスコ品番EA758ZA-74寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)25
流星レフランプ丸
槌屋ヤック(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。定格電圧(V)DC24付属品ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本)材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11色アンバー材質(本体)(本体)ABS質量(g)約35gタイプコードアース電圧(V)DC24レンズ色アンバー定格電圧DC24Vコード長さ(m)180(0.5sq)本体質量(g)約35g定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq)LED色アンバー光源色アンバー材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS質量(g/個)約35g定格電流(mA)約25(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~30V主材質(灯体)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
キースイッチ3路用
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から5日以内出荷ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。 ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。 軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。 本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)質量(g)約730スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A電源電圧DC10~28V・25mA出力接点コントローラ用3路スイッチまたは無電圧c接点DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)-30~+55付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、コントローラ用3路スイッチ/無電圧c接点切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
Infineon MOSFETゲートドライバ 420 mA 28 Lead SOIC 28-Pin
INFINEON¥22,980税込¥25,2781セット(25個)7日以内出荷仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 420 mA供給電圧 = 25Vピン数 = 28パッケージタイプ = 28 Lead SOICnsRoHS指令(10物質対応)対応
変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装
ハネウェル¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷高電流とマルチレンジ(AC及びDC)。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 赤, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/RD
CAMDENBOSS¥989税込¥1,0881個7日以内出荷固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/GRN
CAMDENBOSS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 白, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/OPL
CAMDENBOSS¥759税込¥8351個7日以内出荷固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mARoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 白, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/OPL
CAMDENBOSS¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●定格電圧: 28V●ライト出力色: 白●実装ホールサイズ: 6.4mm●終端タイプ: リードワイヤ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 25mA●固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 61428 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格13X30部品名称ピストンピン図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-α1003 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-G1020 動力噴霧機-2(MS1300F-S2)部品_No.30、BSA-662 1062シリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1004 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-1(MS1300F)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機1部品_No.32、BSA-661C,1061Cシリーズ 動力噴霧機1 MS1300F部品_No.32、SSA-α1003-1 動力噴霧機-1部品_No.30、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-V1010C 動力噴霧機(2)部品_No.28、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-1部品_No.30、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.32、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.25、SSA-G1010 動力噴霧器(2)(MS1300F-S2)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機1部品_No.32、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.25
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥68税込¥751個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 噴頭部品_No.26、SSA-V1010C ドア部品_No.13、SSA-Z601VT 噴頭部品_No.28、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.12、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.12、SSA-Z600VT-1 噴頭部品_No.28、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.19、SSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.25、SSA-G1020 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 メータパネル部品_No.43、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600MA 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010 送風機部品_No.30、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z600 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.13、SSA-G1010 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.25、SSA-Z600T 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V-1 噴頭部品_No.25、SSA-Z600V 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.25、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 噴頭部品_No.23、SSA-V1010C 送風機部品_No.31、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.26、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.12
トグルスイッチ 単極双投(SPDT)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥759税込¥8351個13日以内出荷仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:80mΩ●動作温度範囲:-25 → +55℃アズワン品番67-0357-87