カテゴリ

  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「29-3840」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル

    Cinch Connectors
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき金
  • (ML293)BRKT,B 三菱ふそう

    (ML293)BRKT,B

    三菱ふそう
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷
  • (18312)ブラケット; センサ いすゞ自動車

    (18312)ブラケット; センサ

    いすゞ自動車
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
  • リザーバー 16レーン 62.4ml R16F01Sシリーズ ビーエム機器

    リザーバー 16レーン 62.4ml R16F01Sシリーズ

    ビーエム機器
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4個×20枚)
    18日以内出荷
    16レーン:62.4ml(1レーン3.9ml)。マイクロプレート形状の16レーンリザーバー。96ウェル同時分注装置に最適。HTSワークステーションに対応。G滅菌済・個装
    仕様●オートクレーブ不可●材質:P.S●容量:62.4ml(1レーン3.9ml)●底形状:平底●サイズ(WxDxH):127.5x85.0x14.5mm