カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「2931-20」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (77293)フューエルタンク フィラパイプ シールド NO.3 トヨタ

    (77293)フューエルタンク フィラパイプ シールド NO.3

    トヨタ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (69293)SNAP, DOOR OUTS トヨタ

    (69293)SNAP, DOOR OUTS

    トヨタ
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (ME293)PIPE,SUPPLY 三菱ふそう

    (ME293)PIPE,SUPPLY

    三菱ふそう
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (69293)フロントドアアウトサイドハンドル スナップ トヨタ

    (69293)フロントドアアウトサイドハンドル スナップ

    トヨタ
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 28mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ポリウレタン, 1m x 600mm x 28mm

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
    仕様材料 = Schiuma PURフォーム = シートm幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
  • (32931)オイルクーラインレット チューブ トヨタ

    (32931)オイルクーラインレット チューブ

    トヨタ
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • (53293)ラジエーター エアガイド RH トヨタ

    (53293)ラジエーター エアガイド RH

    トヨタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
  • (65402)リヤボデー フレームSUB-ASSY トヨタ

    (65402)リヤボデー フレームSUB-ASSY

    トヨタ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (62931)クォータベント ダクト RH トヨタ

    (62931)クォータベント ダクト RH

    トヨタ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
  • (53293)ラジエーター デフレクター トヨタ

    (53293)ラジエーター デフレクター

    トヨタ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (14122)シム; ファイナル ピニオン いすゞ自動車

    (14122)シム; ファイナル ピニオン

    いすゞ自動車
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • (89832)リテーナ; フラツプ ラバー いすゞ自動車

    (89832)リテーナ; フラツプ ラバー

    いすゞ自動車
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET, CARB. ホンダ

    GASKET, CARB.

    ホンダ
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
  • 役員用チェア EX300シリーズ 内田洋行

    役員用チェア EX300シリーズ

    内田洋行
    ¥109,800税込¥120,780
    1脚
    31日以内出荷から46日以内出荷
    ヒップチルトリクライニング。座の前縁部は固定したまま、座の後部と背が同時に傾斜するヒップチルトリクライニング。そのため、リクライニング(傾斜)の際に起こる大腿部への圧迫を軽減し、さらに衣服のめくり上がりが少なく快適な座り心地を可能にしました。モールドウレタン。背と座は、疲れにくい適度な硬さのモールドウレタンを採用。さらに3次曲面を生かした背座のフォルムにより、快適な一体感が得られます。また、芯材にパイプを使用し、よりソフトな座り心地を実現します。ガススプリングのメンテナンス。ガススプリング(背座傾斜用)のパーツをユニット化することで、リサイクル時の分別やメンテナンスを容易にしました。リクライニング強度調整。リクライニング・フリーの時のリクライニングの強さは、体重・好みに応じて強度調整ができます。ガス式上下調整機構。座面右下のレバー操作ひとつで、簡単に座面の高さを調整できるガススプリング式上下調整機構を採用。(上下範囲90mm)
    用途【仕様:ヒップチルトリクライニング、モールドウレタン、ガススプリングのメンテナンス、リクライニング強度調整、ガス式上下調整機構】肘掛あり
  • オイル シール(6J8) 93101-20M29 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(6J8) 93101-20M29

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
  • リテーナ バルブスプリング 12931-27A20 スズキ

    リテーナ バルブスプリング 12931-27A20

    スズキ
    ¥286税込¥315
    1個
    4日以内出荷
  • クールシェルター CSMTシリーズ 河村電器産業

    クールシェルター CSMTシリーズ

    河村電器産業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    13日以内出荷