カテゴリ
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「295-0201」の検索結果

【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G2950
UNION(ユニオン)¥28,980税込¥31,8781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
サーモスタット
多摩興業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-GR/RC/RA/FR カラー
ノーブランド¥5,698~税込¥6,268~1セット(1000mL×2本)ほか当日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合機種メーカーリソー
RS Pro RJコネクタフード, タイプ:RJ45, グレー, 長さ:32.004mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様インタフェースタイプ = RJ45改修能力 = Y色 = グレー長さ = 32.004mm深さ = 12.7mm改良用ストレインリリーフフード. グレーと黒のプラスチック製ストレインリリーフフードは、プラグ/ケーブルアセンブリに製品ライフサイクル中いつでも取り付けることができます。 バタフライ式の1ピース成形で、プラグとケーブルへの取り付けはスナップ式で簡単です。 取り付けると、プラグの安全な保護とケーブルのストレインリリーフ機能を発揮します。 以下の利点があります。. すばやいプラグ/ケーブルの組み立てを実現 既存のパッチコード取り付けを簡単にアップグレード ケーブルアセンブリの寿命を延長RoHS指令(10物質対応)対応